นิปเปิ้ลเกลียวตัวเมียแบบเสียบเข้า
นิปเปิ้ล เกลียวทองเหลืองตัวเมีย
NPL-PN-BRS-IT-G3/8IN
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ทองเหลือง
![]() | |
วัสดุ | ทองเหลือง MS58 |
เกลียวต่อ | IT G 3/8 นิ้ว |
ความยาว (L) | 33 mm |
พื้นผิว | เรียบ |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW) | 19 มม. |
ความดันสูงสุด | 35 bar |
ปริมาณการไหล | 1000 l/min |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -20 to 100 °C |