แผ่นรองกันลื่นวัลคาไนซ์
แผ่นรองกันลื่นวัลคาไนซ์
NONSLPMAT-RUBBER-BLACK-5000X250X2MM
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ค่าสัมประสิทธิ์การเสียดทานที่ยึดแน่นอย่างน้อย 0.6 μ
คำนวณความต้องการวัสดุยึดได้อย่างแม่นยำ
แผ่นยางทึบที่ทนทานนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง
ได้รับการทดสอบโดย KAHO ตามมาตรฐาน VDI 2700 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การเสียดทานแบบลื่นไถล µ > 0.6
ยึดสิ่งของที่บรรทุก
สำหรับการใช้งานเอนกประสงค์ในโรงงานหรือการก่อสร้าง
เหมาะสำหรับ | โหลดปกติ |
การเสียดทานต่ำสุด | 0,6 µ |
ความหนาของวัสดุ | 2 mm |
สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -30 to 70 °C |
วัสดุ | ยาง |
สี | ดำ |
ความกว้าง | 250 mm |
ความยาว | 5000 mm |
น้ำหนักสารเคลือบต่อ ม.² | 3,04 kg |
น้ำหนักเชิงปริมาตร | 1520 kg/m³ |