สายซ่อม NBR/ผ้า

สายซ่อมบนม้วน
REPHOSELNE-TEXTILE-BLACK-15M-D3,5X7,5

หมายเลขสินค้า 08958135

EAN 4011231839969

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สายซ่อม NBR/ผ้า

หมายเลขสินค้า 08958135

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 15 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับงานที่ไม่ใช่การส่งถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
  • บนม้วนสำหรับระบบม้วน ORSY 10

  • สายทำจากยางสังเคราะห์ (NBR) โดยผ่านการวัลกาไนซ์บนเกลียวภายนอก

  • ทนทานต่อความร้อนอย่างจำกัด

  • ยืดหยุ่น

  • สอดคล้องกับมาตรฐาน EU End-of-life Vehicles Directive
ข้อสังเกต

โปรดทราบว่าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ผลิตในเรื่องอุณหภูมิการทำงานสำหรับเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูงที่ต้องได้รับอุณหภูมิสูง



ไม่เหมาะสม:


  • สำหรับใช้ในงานส่งถ่ายเชื้อเพลิงในยานพาหนะ

  • สำหรับใช้ในถังเชื้อเพลิง

  • สำหรับเกียร์และน้ำมันเครื่อง
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สามารถใช้เป็นสายน้ำมันรั่วในการใช้งานในรถยนต์

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID)

3,5 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (AD)

7,5 mm

สี

ดำ

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด

-20 °C

สภาวะอุณหภูมิสูงสุด

70 °C

ความยาว

15 m

วัสดุของชั้นแกนกลางภายใน

ยางสังเคราะห์ NBR

วัสดุของส่วนสานด้านนอก

ยาง/ตาข่าย

แรงดันในการใช้งานสูงสุด

10 bar

แรงดันการทดสอบ

20 bar

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
คีมตัด

SMALL PIPE CUTTING

For plastic pipes up to ∅ 22 mm