โอริง หน่วยนิ้ว NBR 70

ISO 3601-1 NBR 70 นิ้ว
RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-9,19X2,62

หมายเลขสินค้า 0468919
EAN 4011231397193

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1)

9,19 mm

ความหนา (h1)

2,62 mm

ISO

3601-1

การออกแบบ

อิมพีเรียล

วัสดุ

NBR (ยางนิทริลบูทาไดอีน)

พื้นผิว

เรียบ

ความแข็งแบบชอร์ A

70 +/- 5

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-30 to 100 °C

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค