โอริง หน่วยนิ้ว NBR 70

ISO 3601-1 NBR 70 นิ้ว
โอริง 21,82X3,53

หมายเลขสินค้า 04682182
EAN 4011231396660

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • NBR คือการระบุทางเคมี: ยางไนไตรล์บิวตาไดอีน (แบรนด์ เช่น Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • ความทนทานต่ออุณหภูมิ: -30°C ถึง +100°C

  • ความคลาดเคลื่อนของขนาดสอดคล้องตาม DIN ISO 3601-1 B (มาตรฐานอุตสาหกรรม)
ข้อสังเกต
  • ขจัดสิ่งปนเปื้อนทุกชนิด (ฝุ่น สิ่งสกปรก เศษเส้นใย) ก่อนการติดตั้ง

  • ต้องเจียรขอบและมุมตัดร่องใส่ให้ลื่น

  • ใช้โอริงที่มีการหล่อลื่น/ใส่จาระบี
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1)

21,82 mm

ความหนา (h1)

3,53 mm

ISO

3601-1

การออกแบบ

อิมพีเรียล

วัสดุ

NBR (ยางนิทริลบูทาไดอีน)

พื้นผิว

เรียบ

ความแข็งแบบชอร์ A

70 +/- 5

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-30 to 100 °C

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค