ผลิตภัณฑ์ล้างมือ N-Plus แบบถัง
ผลิตภัณฑ์ล้างมือ แบบถัง
ครีมล้างมือ 4000ML
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
อ่อนโยนต่อผิวหนัง
- ทำความสะอาดและปกป้อง
- สารที่มีฤทธิ์ป้องกันเชื้อโรคในปริมาณมากช่วยป้องกันการระคายเคืองผิว
- pH เป็นกลางและปราศจากสบู่
- ผ่านการทดสอบทางผิวหนัง
ป้องกันไม่ให้ท่อน้ำทิ้งอุดตัน
ปราศจากแอลคาไลและซิลิโคน
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทำความสะอาดมืออย่างล้ำลึกและกำจัดคราบสกปรก เช่น น้ำมัน จาระบี แกรไฟต์ ผงโลหะ และเขม่า
ปริมาณ | 4000 ml |
กลิ่น/น้ำหอม | มะนาว |
สี | เทา |
ประสิทธิภาพ (ระบบคะแนน) | 3 จาก 5 คะแนน |
ค่า pH | 4.8 |
ระยะเวลาการใช้งานหลังจากเปิด | 12 เดือน |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
ปราศจากสบู่ | ใช่ |
เอกสารข้อมูล (0)
ใบรับรอง/ เอกสาร (0)
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!