แจ็คเก็ต Multinorm
บอมเบอร์แจ็คเก็ต Multinorm-Line
SAFETY-JACKET-MODYF(MARINE)-XL
หมายเลขสินค้า M001099003
EAN 4250241986823
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- วัสดุหน่วงไฟ ป้องกันไฟฟ้าสถิต ซิปซ่อนไว้
- กระเป๋าด้านหน้า 2 จุด, กระเป๋าหน้าอก 2 จุด
- มีแถบสะท้อนแสง
- ข้อมือสามารถปรับได้
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Class 1, EN ISO 11611 Class 2, EN ISO 11612
สี | สีกรมท่า, ดำ |
ขนาด | XL |
วัสดุ | คอตตอน 99%, ไฟเบอร์กันไฟฟ้าสถิต 1% |
น้ำหนักผ้าต่อตารางเมตร | 350 g |
มาตรฐาน | ISO 11612, ISO 11611 Class 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Class 1 |
ISO | 11612, 11611 Class 2 |
มาตรฐานอื่นๆ | IEC 61482-2 Class 1 |
มาตรฐาน EN | 1149-5, 13034 |
ซักได้ที่ | 60°C |
วิธีการดูแล | ห้ามฟอกขาว, ห้ามปั่นในเครื่องปั่นแห้ง, ห้ามซักแห้ง, รีดด้วยความอุณหภูมิสูง |