ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ท่อและแคลมป์แบบเร็ว Multifix Steel/EPDM

ท่อและแคลมป์แบบเร็ว Multifix Steel/EPDM
PIPCLMP-RSGU-DIN3016-EPDM-BLACK-W15-D35

หมายเลขสินค้า 054235 15
EAN 4011231449731
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

The fastening clamp with rubber profile
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ความกว้าง (B)

15 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (D)

35 mm

รูหน้าแปลน (d1)

M6

ระยะห่างจากกึ่งกลางของท่อถึงกึ่งกลางของรู (S)

28.7 mm

มาตรฐาน

DIN 3016

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

ชุบสังกะสี

วัสดุของกรอบยาง

EPDM

สีของกรอบยาง

ดำ

ความแข็งแบบชอร์ A

70

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-40 to 120 °C

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค