ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ท่อและแคลมป์แบบเร็ว Multifix Steel/EPDM

PIPCLMP-RSGU-DIN3016-EPDM-BLACK-W15-D22

หมายเลขสินค้า 054222 15

EAN 4011231449526

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ท่อและแคลมป์แบบเร็ว Multifix Steel/EPDM

หมายเลขสินค้า 054222 15

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 50 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

The fastening clamp with rubber profile

แถบเหล็กเสริมความแข็งแรง


แหวนรองเสริมช่วยป้องกันไม่ให้แถบฉีกขาดภายใต้แรงเค้นทางกลที่รุนแรง



ขอบยางดิบ


  • การป้องกันการสั่นสะเทือน

  • การป้องกันน้ำซึมเข้า

  • ดูดซับเสียง


ทนทานต่อ:


  • การเสียดสี (ดี)

  • สภาพอากาศ (ดีมาก)

  • โอโซน (ดีมาก)

  • การเสื่อมสภาพ (ดีมาก)

  • แสง (ดี)

  • แอลกอฮอล์ (ดี)

  • กรด (ดี)

  • สารละลายที่เป็นด่าง (ดี)
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับรัดและยึดท่อ สายเคเบิล ชุดสายไฟ ท่อป้องกัน สายยาง และสายประเภทอื่นๆ เข้ากับแท่นยึดเครื่องยนต์ ตัวถังรถ คาน ชุดประกอบ เครื่องจักร เป็นต้น

ความกว้าง (B)

15 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (D)

22 mm

รูหน้าแปลน (d1)

M6

ระยะห่างจากกึ่งกลางของท่อถึงกึ่งกลางของรู (S)

22,2 mm

มาตรฐาน

DIN 3016

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

ชุบสังกะสี

วัสดุของกรอบยาง

EPDM

สีของกรอบยาง

ดำ

ความแข็งแบบชอร์ A

70

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-40 to 120 °C

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค