ท่อและแคลมป์แบบเร็ว Multifix Steel/EPDM
ท่อและแคลมป์แบบเร็ว Multifix Steel/EPDM
PIPCLMP-RSGU-DIN3016-EPDM-BLACK-W15-D18
หมายเลขสินค้า 054218 15
EAN 4011231449403
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
![]() | |
ความกว้าง (B) | 15 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (D) | 18 mm |
รูหน้าแปลน (d1) | M6 |
ระยะห่างจากกึ่งกลางของท่อถึงกึ่งกลางของรู (S) | 20,2 mm |
มาตรฐาน | DIN 3016 |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | ชุบสังกะสี |
วัสดุของกรอบยาง | EPDM |
สีของกรอบยาง | ดำ |
ความแข็งแบบชอร์ A | 70 +/- 5 |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -40 to 120 °C |