น้ำมันบำรุงรักษา Multi Plus
น้ำมันบำรุงรักษา Multi Plus
MAINTOIL-(MULTI PLUS)-400ML




ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ผลิตภัณฑ์เดียวสำหรับการใช้งานอเนกประสงค์
- น้ำยาขจัดสนิมที่มีคุณสมบัติซึมซาบ
- สารหล่อลื่นลดการสึกหรอ
- ป้องกันการกัดกร่อนในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สารเคลือบแม่พิมพ์ที่มีความคงตัว
- เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่อ่อนไหวทางสรีรวิทยาและทางนิเวศวิทยา
- แนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่ำ
- ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
ไร้สี ไม่เปลี่ยนสี
- ใช้กับพื้นผิวสีอ่อนได้
- การสัมผัสผลิตภัณฑ์เป็นครั้งคราวไม่ทำให้เปลี่ยนสี
ปราศจากน้ำมันขาว/น้ำมันแร่
เข้ากันได้กับวัสดุหลากหลายชนิด
ปราศจากเรซิน กรด และซิลิโคน
NSF H1:
เหมาะสำหรับการใช้ในพื้นที่ที่มีการผลิตหรือจัดเก็บอาหาร
ผลิตภัณฑ์อาจสัมผัสกับอาหารด้วยเหตุผลทางเทคนิค
ขึ้นทะเบียน NSF H1 (no.: 135925) ได้มาตรฐานตามข้อบังคับของ USDA 1998 H1
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับหล่อลื่นและบำรุงรักษาข้อต่อ โซ่ ซีล และชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ในงานวิศวกรรมยานยนต์รวมไปถึงในพื้นที่สำคัญของอุตสาหกรรมอาหาร ยา การพิมพ์ และกระดาษ ใช้เป็นสารเคลือบแม่พิมพ์เพื่อป้องกันการกัดกร่อน และเพื่อการใช้งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ไม่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันแร่ สารเติมแต่ง และตัวทำละลายเป็นส่วนผสมสำคัญ
ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะใช้งานในเบื้องต้น
สเปรย์อย่างสม่ำเสมอจากระยะประมาณ 20 ซม.
หากใช้ในบริเวณที่มีการผลิตหรือจัดเก็บอาหาร ให้ใช้ในปริมาณน้อยที่สุดเท่าที่มีความจำเป็นในด้านเทคนิค
หากใช้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นฟิลม์ป้องกันการกัดกร่อน ต้องมีการทำความสะอาดออกให้หมดจด ก่อนนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้งานอีกครั้ง
ปริมาณ | 400 ml |
พื้นฐานทางเคมี | น้ำมันสังเคราะห์ |
สี | ออกเหลือง |
สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -40 to 180 °C |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน |
สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด | -40 °C |
สภาวะอุณหภูมิสูงสุด | 180 °C |
จุดวาบไฟต่ำสุด | 61 °C |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
ปราศจากกรด | ใช่ |
ปราศจากเรซิน | ใช่ |
ปราศจาก AOX | ใช่ |
มีความต้านทานต่อ | น้ำ, น้ำเค็ม, กรด, ด่าง |
ปราศจากน้ำมันขาว/ปราศจากน้ำมันแร่ | ใช่ |
ความเข้มข้นของ VOC (CH) | 53,89 % |
ความหนืดเชิงจลนศาสตร์พื้นฐานของน้ำมัน | 27 cSt |
ความเข้ากันได้ของวัสดุ | เหล็ก, โลหะหนักที่ไม่มีแร่เหล็กเป็นส่วนประกอบ, สแตนเลส, ผ้าใยแก้ว Epoxy, EPDM, FKM, PE, PP, ไวนิล, PTFE, PL, PA |
สภาวะสำหรับความหนืดของพื้นฐานน้ำมัน | ที่ 40°C |
น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 332 g |
สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต | ที่ 20°C |
ความยั่งยืน | การปล่อยมลพิษต่ำ/มลพิษต่ำ |