ดอกสว่านเจาะคอนกรีต Max Quadro-L Vario

ดอกสว่านเจาะคอนกรีต Max Quadro-L Vario
DRL-HAM-MAX-Q-LV-D20-L520-WL400MM
ZEBRA

หมายเลขสินค้า 0647052052
EAN 4056807454825
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับคอนกรีตเสริมแรงและวัสดุแข็ง โดยมีหัวสมมาตรที่มี 4 คมตัดและระบบลำเลียง Vario พร้อมด้วยการเสริมแรงบริเวณแกน

สามารถใช้งานกับคอนกรีตเสริมแรงได้ดีขึ้นอย่างมาก


รูปทรงคมตัด 4 x 90° แบบสมมาตรจะป้องกันไม่ให้ดอกสว่านติดหรือเบี่ยงออกจากศูนย์กลางเมื่อเจาะเข้าไปที่คอนกรีตเสริมแรง เป็นต้น



เจาะได้เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด


รูปทรงปลายที่ล้ำสมัยและความสูงที่จัดวางแบบอสมมาตรบนคมตัดช่วยให้การยึดเกาะที่ดีขึ้น



คุณสมบัติของรูเจาะที่สมบูรณ์แบบตลอดอายุการใช้งาน


รูปทรงหัวที่ปรับแต่งตามเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน



ความเร็วในการเจาะและการจำกัดฝุ่นที่ดีขึ้นอย่างมาก ในขณะที่ให้การป้องกันการแตกหักได้ดีขึ้น


ระบบลำเลียงแบบเกลียว Vario พร้อมด้านหลังที่มีหน้าแคบและหลังกว้าง รวมทั้งมุมที่แหลมมากขึ้นที่ปลายเกลียวทำให้ลดแรงเสียดทาน เพิ่มความเสถียร และส่งผ่านแรงกระแทกได้สูงสุด



การนำการเจาะรูได้อย่างสมบูรณ์


ดอกสว่านที่มี 4 คมตัดและรูปทรงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเหมาะสมช่วยให้มั่นใจว่าจะนำการเจาะรูได้อย่างสมบูรณ์แบบ



การเจาะนำศูนย์ที่แม่นยำ


ปลายการปรับตั้งศูนย์เองช่วยให้การเจาะนำศูนย์มีความแม่นยำสูง

ข้อสังเกต

สามารถเจาะทะลุการเสริมเหล็กหลังจากได้รับอนุญาตจากวิศวกรโครงสร้างเท่านั้น ด้วยความยาวดอกสว่านแบบยาว ให้เจาะนำก่อนโดยใช้ดอกสว่านสั้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø)

20 mm

ความยาว

520 mm

ระยะการทำงาน

400 mm

จำนวนคมตัด

4 ชิ้น

จำนวนเกลียว

4 ชิ้น

ความเร็วในการเจาะ (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

ความราบรื่นในการเดินเครื่อง (ระบบคะแนน)

4 จาก 4 คะแนน

ความแม่นยำ (ระบบคะแนน)

4 จาก 4 คะแนน

ความแข็งแรงในการเสริมแรง (ระบบคะแนน)

4 จาก 4 คะแนน

อายุการใช้งาน (ระบบคะแนน)

4 จาก 4 คะแนน

อุปกรณ์เก็บเครื่องมือ

เหมาะสำหรับ SDS-max

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค