ดอกเจียรคาร์ไบด์ คละแบบ ฟัน MX 10 ชิ้น

ดอกเจียรคาร์ไบด์ MX, 10 ชิ้น Syska
MILBIT-SORT-TC-10PCS

หมายเลขสินค้า 0616000010

EAN 4065233070608

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ดอกเจียรคาร์ไบด์ คละแบบ ฟัน MX 10 ชิ้น

หมายเลขสินค้า 0616000010

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ดอกเจียรมาตรฐานพร้อมระบบฟันสลับกันสำหรับการขัดได้อเนกประสงค์กับเหล็กที่มีความแข็ง < 60 HRC, เหล็กหล่อ, สแตนเลส, โลหะผสมพิเศษ, วัสดุที่แข็งและทนทาน (เช่น Hardox) และโลหะแข็งที่ไม่ใช่เหล็ก มีจำหน่ายในแบบตลับระบบ ORSY®
  • เศษในการเจียรสั้นและคุณภาพพื้นผิวสูง

  • ผลิตขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวดที่มีการตรวจสอบการเชื่อมต่อที่บัดกรีทั้งหมด

  • เหมาะกับระบบ ORSY® ตลับขนาดกะทัดรัดและใช้งานได้สะดวกพร้อมรายละเอียดที่มีประโยชน์ เช่น ความสามารถในการเรียงซ้อน ข้อต่อที่ผ่านการปรับแต่งและการเปิดที่ง่าย
ข้อสังเกต
  • สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เช่น อุปกรณ์ป้องกันดวงตา อุปกรณ์ป้องกันเสียง และถุงมือป้องกัน

  • โปรดดูความเร็วในการหมุน (n) และความเร็วในการตัด (Vc) ที่แนะนำสำหรับวัสดุที่จะทำงาน รวมทั้งการกำหนดเครื่องมือ/วัสดุในตารางภาพรวม

  • ก่อนเริ่มทำงาน โปรดตรวจสอบว่าการหมุนและการแคลมป์ตัวขับเคลื่อนเครื่องมือถูกต้องแล้ว อย่าเลือกความยาวการแคลมป์ที่น้อยเกินไป เราขอแนะนำความยาวการแคลมป์ต่ำสุดที่ประมาณ 2/3 ของความยาวก้าน อาจเกิดรอยด่างบนก้านเนื่องจากประสิทธิภาพการตัดสูง รอยด่างนี้เกิดจากอุณหภูมิที่สูงมากของเครื่องมือและไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

  • โดยทั่วไปจะทำงานกับวัสดุโดยหมุนกลับด้าน

  • เหมาะสำหรับตัวขับเคลื่อนเครื่องมือ: ตัวขับเคลื่อนเพลายืดหยุ่น เครื่องเจียรแบบตรง หุ่นยนต์ เครื่องมือขัด
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

การขจัดเสี้ยน งานรูปทรง การขัดพื้นผิว การลบตะเข็บรอยเชื่อม การขึ้นรูป การลบมุม/ทำให้ขอบมน

จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า

10 ชิ้น

วัสดุที่จะนำมาดำเนินการ

เหล็กกล้า, โลหะหล่อ, สแตนเลสสตีล, โลหะผสมพิเศษ, วัสดุแข็งและเหนียว, โลหะที่ไม่มีแร่เหล็กเป็นส่วนประกอบ

เหมาะสำหรับความแข็งสูงสุดที่

60 HRC

คุณภาพ

มาตรฐาน Würth

ประเภทฟัน

MX

วัสดุสำหรับตัด

คาร์ไบด์

พื้นผิว

เรียบ

เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน

6 mm

ค่าการตัด
สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.0-8.0
การกำหนดวัสดุ ความทนต่อแรงดึง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.0 เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.0 เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.0
vc n f n f n f
ตั้งแต่ ถึง ตั้งแต่ ถึง ตั้งแต่ ถึง ตั้งแต่ ถึง
เหล็ก
เหล็กโครงสร้างทั่วไป ≤ 850 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
เหล็กชุบแข็งไม่ผสมโลหะ ≤ 850 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
เหล็กชุบแข็งโลหะผสมต่ำ ≤ 850 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
เหล็กชุบแข็งไม่ผสมโลหะ ≤ 1,000 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
เหล็กชุบแข็งโลหะผสมต่ำ ≤ 1,000 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
เหล็กชุบแข็งโลหะผสม ≤ 1200 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
เหล็กไนไตรดิ้ง ≤ 1200 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
เหล็กเครื่องมือ ≤ 1200 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
เหล็กกล้ารอบสูง ≤ 1200 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
สแตนเลส
สแตนเลสซัลเฟอเรตด์ ≤ 850 N/mm² 250 350 27,000 37,000 9 13,000 19,000 18 10,000 14,000 25
สแตนเลสออสเทนนิติก ≤ 850 N/mm² 250 350 27,000 48,000 9 13,000 24,000 18 10,000 14,000 25
สแตนเลสมาร์เทนซิติค ≤ 850 N/mm² 250 350 27,000 37,000 9 13,000 19,000 18 10,000 14,000 25
โลหะผสมพิเศษ ≤ 1200 N/mm² 250 450 27,000 48,000 9 13,000 24,000 18 10,000 18,000 25
วัสดุแข็ง
Hardox ≤ 1400 N/mm² 250 350 27,000 37,000 9 13,000 19,000 18 10,000 14,000 25
เหล็กสปริง ≤ 1100 N/mm² 250 350 27,000 37,000 9 13,000 19,000 18 10,000 14,000 25
โลหะหล่อ
เหล็กหล่อ ≤ 350 HB 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
แกรไฟต์กลม แท่งเหล็กเหนียว เหล็กหล่อเร่งเย็น ≤ 350 HB 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
โลหะผสมอลูมิเนียมหล่อ > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 250 350 27,000 37,000 9 13,000 19,000 18 10,000 14,000 25
โลหะผสมแมกนีเซียม ≤ 450 N/mm² 250 450 27,000 48,000 9 13,000 24,000 18 10,000 18,000 25
บรอนซ์ที่มีเศษสั้น ≤ 850 N/mm² 600 900 64,000 95,000 9 32,000 48,000 18 24,000 36,000 25
บรอนซ์ที่มีเศษยาว ≤ 1,000 N/mm² 600 900 64,000 95,000 9 32,000 48,000 18 24,000 36,000 25
คำอธิบาย
vc = ความเร็วในการตัด [ม./นาที]
f = ป้อน [มม./รอบ]
n = อัตราความเร็วการหมุนรอบ [รอบต่อนาที]
ค่าการตัดที่แนะนำคือค่าอ้างอิงและต้องถูกปรับให้เข้ากับสภาวะที่เกี่ยวข้อง
ค่าการตัด
สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 10.0-12.0
การกำหนดวัสดุ ความทนต่อแรงดึง เส้นผ่านศูนย์กลาง 10.0 เส้นผ่านศูนย์กลาง 12.0
vc n f n f
ตั้งแต่ ถึง ตั้งแต่ ถึง ตั้งแต่ ถึง
เหล็ก
เหล็กโครงสร้างทั่วไป ≤ 850 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
เหล็กชุบแข็งไม่ผสมโลหะ ≤ 850 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
เหล็กชุบแข็งโลหะผสมต่ำ ≤ 850 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
เหล็กชุบแข็งไม่ผสมโลหะ ≤ 1,000 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
เหล็กชุบแข็งโลหะผสมต่ำ ≤ 1,000 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
เหล็กชุบแข็งโลหะผสม ≤ 1200 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
เหล็กไนไตรดิ้ง ≤ 1200 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
เหล็กเครื่องมือ ≤ 1200 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
เหล็กกล้ารอบสูง ≤ 1200 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
สแตนเลส
สแตนเลสซัลเฟอเรตด์ ≤ 850 N/mm² 250 350 8,000 11,000 31 7,000 9,000 36
สแตนเลสออสเทนนิติก ≤ 850 N/mm² 250 350 8,000 11,000 31 7,000 9,000 36
สแตนเลสมาร์เทนซิติค ≤ 850 N/mm² 250 350 8,000 11,000 31 7,000 9,000 36
โลหะผสมพิเศษ ≤ 1200 N/mm² 250 450 8,000 14,000 31 7,000 12,000 36
วัสดุแข็ง
Hardox ≤ 1400 N/mm² 250 350 8,000 11,000 31 7,000 9,000 36
เหล็กสปริง ≤ 1100 N/mm² 250 350 8,000 11,000 31 7,000 9,000 36
โลหะหล่อ
เหล็กหล่อ ≤ 350 HB 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
แกรไฟต์กลม แท่งเหล็กเหนียว เหล็กหล่อเร่งเย็น ≤ 350 HB 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
โลหะผสมอลูมิเนียมหล่อ > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 250 350 8,000 11,000 31 7,000 9,000 36
โลหะผสมแมกนีเซียม ≤ 450 N/mm² 250 450 8,000 14,000 31 7,000 12,000 36
บรอนซ์ที่มีเศษสั้น ≤ 850 N/mm² 600 900 19,000 29,000 31 16,000 24,000 37
บรอนซ์ที่มีเศษยาว ≤ 1,000 N/mm² 600 900 19,000 29,000 31 16,000 24,000 37
รวม ดอกเจียรคาร์ไบด์ คละแบบ ฟัน MX 10 ชิ้น:
Tungsten carbide bur with MX teeth
1 x
Tungsten carbide bur with MX teeth

MILBIT-CYL-TC-ZYAS-MX-D6-WL18MM

คำอธิบาย:
ความยาว: 50 mm; ทรงกระบอกมีปลายตัดตรง; 6 mm
Standard milling bit with staggered tooth system for universal machining of steel with a hardness < 60 HRC, cast iron, stainless steel, special alloys, hard and tough materials (e.g. Hardox) and hard non-ferrous metals.
ปริมาณ: 1 x
Tungsten carbide bur with MX teeth
1 x
Tungsten carbide bur with MX teeth

MILBIT-CYL-TC-ZYAS-MX-D9,6-WL19MM

คำอธิบาย:
ความยาว: 64 mm; ทรงกระบอกมีปลายตัดตรง; 9.6 mm
Standard milling bit with staggered tooth system for universal machining of steel with a hardness < 60 HRC, cast iron, stainless steel, special alloys, hard and tough materials (e.g. Hardox) and hard non-ferrous metals.
ปริมาณ: 1 x
Tungsten carbide bur with MX teeth
1 x
Tungsten carbide bur with MX teeth

MILBIT-CYL-TC-WRC-MX-D6-WL18MM

คำอธิบาย:
ทรงกระบอก; 6 mm
Standard milling bit with staggered tooth system for universal machining of steel with a hardness < 60 HRC, cast iron, stainless steel, special alloys, hard and tough materials (e.g. Hardox) and hard non-ferrous metals.
ปริมาณ: 1 x
Tungsten carbide bur with MX teeth
1 x
Tungsten carbide bur with MX teeth

MILBIT-CYL-TC-WRC-MX-D9,6-WL19MM

คำอธิบาย:
ทรงกระบอก; 9.6 mm
Standard milling bit with staggered tooth system for universal machining of steel with a hardness < 60 HRC, cast iron, stainless steel, special alloys, hard and tough materials (e.g. Hardox) and hard non-ferrous metals.
ปริมาณ: 1 x
Tungsten carbide bur with MX teeth
1 x
Tungsten carbide bur with MX teeth

MILBIT-CYL-TC-KUD-MX-D6-WL4,7MM

คำอธิบาย:
ความยาว: 50 mm; ทรงบอล; 6 mm
Standard milling bit with staggered tooth system for universal machining of steel with a hardness < 60 HRC, cast iron, stainless steel, special alloys, hard and tough materials (e.g. Hardox) and hard non-ferrous metals.
ปริมาณ: 1 x
Tungsten carbide bur with MX teeth
1 x
Tungsten carbide bur with MX teeth

CTR-CYL-TC-KUD-MX-D9,6-WL8MM

คำอธิบาย:
ความยาว: 54 mm; ทรงบอล; 9.6 mm
Standard milling bit with staggered tooth system for universal machining of steel with a hardness < 60 HRC, cast iron, stainless steel, special alloys, hard and tough materials (e.g. Hardox) and hard non-ferrous metals.
ปริมาณ: 1 x
Tungsten carbide bur with MX teeth
1 x
Tungsten carbide bur with MX teeth

CTR-CYL-TC-TRE-MX-D12-WL21MM

คำอธิบาย:
ความยาว: 66 mm; ทรงดร็อป; 12 mm
Standard milling bit with staggered tooth system for universal machining of steel with a hardness < 60 HRC, cast iron, stainless steel, special alloys, hard and tough materials (e.g. Hardox) and hard non-ferrous metals.
ปริมาณ: 1 x
Tungsten carbide bur with MX teeth
1 x
Tungsten carbide bur with MX teeth

MILBIT-CYL-TC-H-MX-D12-WL30MM

คำอธิบาย:
การกำหนดค่าเปลวไฟ; 12 mm
Standard milling bit with staggered tooth system for universal machining of steel with a hardness < 60 HRC, cast iron, stainless steel, special alloys, hard and tough materials (e.g. Hardox) and hard non-ferrous metals.
ปริมาณ: 1 x
Tungsten carbide bur with MX teeth
1 x
Tungsten carbide bur with MX teeth

MILBIT-CYL-TC-SPG-MX-D6-WL18MM

คำอธิบาย:
ความยาว: 50 mm; ทรงโค้งหลังคา; 6 mm
Standard milling bit with staggered tooth system for universal machining of steel with a hardness < 60 HRC, cast iron, stainless steel, special alloys, hard and tough materials (e.g. Hardox) and hard non-ferrous metals.
ปริมาณ: 1 x
Tungsten carbide bur with MX teeth
1 x
Tungsten carbide bur with MX teeth

MILBIT-CYL-TC-SPG-MX-D9,6-WL19MM

คำอธิบาย:
ความยาว: 64 mm; ทรงโค้งหลังคา; 9.6 mm
Standard milling bit with staggered tooth system for universal machining of steel with a hardness < 60 HRC, cast iron, stainless steel, special alloys, hard and tough materials (e.g. Hardox) and hard non-ferrous metals.
ปริมาณ: 1 x
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
อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
เครื่องเจียรลม DSG 22 Power

เครื่องเจียรลม DSG 22 POWER

เครื่องเจียรคอตรงที่ใช้งานได้ยาวนาน ดีไซน์ตรง พร้อมระบบควบคุมความเร็วแบบไม่ใช้เครื่องมือเสริม และด้ามจับหุ้มยางเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน