มัลติมิเตอร์ดิจิตอลมืออาชีพ

มัลติมิเตอร์ดิจิตอลมืออาชีพ, MTX203
MULTIM-DGT-PROF

หมายเลขสินค้า 071558 550
EAN 4058794430189

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
มัลติมิเตอร์ดิจิตอลมืออาชีพ

หมายเลขสินค้า 071558 550

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

มัลติมิตอร์ TRMS อเนกประสงค์มีฟังก์ชันที่สำคัญที่สุดสำหรับการใช้งานประจำวันในงานช่างฝีมือ ธุรกิจ และอุตสาหกรรม สำหรับงานบำรุงรักษา งานติดตั้ง งานบริการ แข็งแรงด้วยฝาครอบกันกระแทก
  • การวัดแรงดันไฟฟ้า: AC, DC

  • การวัดกระแสไฟฟ้า: AC, DC, จากต่ำสุดที่ 10 µA

  • การวัดความต้านทาน ความจุไฟฟ้า อุณหภูมิ

  • การทดสอบความต่อเนื่องแบบมีเสียง, การทดสอบไดโอด

  • การวัดแรงดันไฟฟ้าด้วยความต้านทานต่ำ (VLOWZ = 500 kOhm), ปรับได้

  • การแสดงแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส (NCV): แสดงเป็นสีแดงสำหรับแรงดันไฟฟ้าอันตราย

  • ไฟ LED ในตัวช่วยให้ทำงานในที่มืดได้ง่ายขึ้น (ส่องสว่างที่จุดวัด)

  • จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่มีไฟส่องจากด้านหลังเพื่อให้อ่านข้อมูลได้ง่าย

  • ความละเอียด 6000 หลักเพื่อความแม่นยำสูง

  • การเลือกช่วงอัตโนมัติ, AC/DC – การตรวจจับและการปิดเครื่อง

  • เปลี่ยนฟิวส์ได้ง่ายมาก

  • ติดตั้งอุปกรณ์กับตู้สวิตช์ ประตูโลหะ ด้วยแม่เหล็กในฝาครอบป้องกันการกระแทก

  • ตัวรองรับบานพับแบบปรับได้ช่วยให้ติดตั้งในมุมเอียงต่างๆ ได้

  • ตัวยึดหัววัดที่มีระยะห่าง 19 มม. ช่วยให้การวัดในช่องเสียบง่ายขึ้น
ข้อสังเกต

โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิคสำหรับคำอธิบายอย่างละเอียดของนวัตกรรมฟังก์ชันและค่าที่วัดได้

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

จอภาพ

6,000 หลัก

ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้าต่ำสุด/สูงสุด

0.6 V/AC-750 V/AC

ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้าต่ำสุด/สูงสุด 2

0.6 V/DC-1000 V/DC

ช่วงการวัดกระแสไฟฟ้าต่ำสุด/สูงสุด

10 µA/AC/DC-10 A/AC/DC

ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 2

0,6 V/DC

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 2 ของช่วงการวัด

1000 V/DC

ช่วงการวัดความต้านทานไฟฟ้าต่ำสุด/สูงสุด

1 Ohm-60 MOhm

ช่วงการวัดขีดความสามารถต่ำสุด/สูงสุด

1 nF-100 mF

ช่วงการวัดอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-55 to 1200 °C

การปิดเครื่องอัตโนมัติ

ใช่

หมวดหมู่การวัด CAT

CAT III/600 V

ระดับการป้องกัน IP

IP 54

การกำหนดแบตเตอรี่

1.5V LR6 AA

จำนวนแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่

2 ชิ้น

ความยาว x ความกว้าง x ความสูง

165 x 80 x 45 mm

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
ชุดทดสอบสตาร์ทเตอร์ รถยนต์

AY-TESTKIT-MSREEQUIP-AUTOMOTIVE-11PCS

เพื่อตรวจสอบชุดไฟสำรองเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์สันดาป
x 1 จำนวน
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค