ก้อนจับฝุ่นอเนกประสงค์
ก้อนจับฝุ่นอเนกประสงค์
MUDABSORB-UNIVERSAL-150G-CUP
หมายเลขสินค้า 0890900150
EAN 4046777490077
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ก้อนทำความสะอาดที่ยืดหยุ่นสามารถเข้าถึงจุดที่เข้าถึงยากได้อย่างง่ายดาย
ส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความหนืดกับความยืดหยุ่น
- การทำความสะอาดอย่างล้ำลึกโดยไม่ทิ้งคราบไว้
- ดูดซับและจับอนุภาคของสิ่งสกปรกและฝุ่นละออง
- ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง
ใช้ก้อนจับฝุ่นด้วยมือที่แห้ง กดก้อนจับฝุ่นบนบริเวณที่สกปรก — อย่าถู!
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับทำความสะอาดจุดที่เข้าถึงได้ยากในสำนักงานและที่บ้าน เช่น คีย์บอร์ด โทรศัพท์ ฯลฯ
กดก้อนจับฝุ่นให้แน่นกับพื้นผิวที่จะทำความสะอาด จากนั้นจึงดึงออก รหัสสีบนฉลากจะระบุว่าควรเปลี่ยนก้อนจับฝุ่นเมื่อใด
น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 150 g |
คอนเทนเนอร์ | กระป๋อง |
กลิ่น/น้ำหอม | ส้ม |
สี | เหลือง |
พื้นฐานทางเคมี | ไบโอพอลิเมอร์ |
ค่า pH / สภาวะ | 7,25-7,45 / ที่ 20°C |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1.05 g/cm³ / ที่ 20°C |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | 48 เดือน / ที่ -5°C ถึง 35°C |
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ | ใช่ |
ปราศจาก AOX | ใช่ |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
ปราศจาก VOC | ใช่ |
ปราศจากสารฟอสเฟต | ใช่ |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!