ก้อนจับฝุ่นในรถ
ก้อนจับฝุ่นในรถ
MUDABSORB-CAR-100G-BAG
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ก้อนทำความสะอาดที่ยืดหยุ่นสามารถเข้าถึงจุดที่เข้าถึงยากได้อย่างง่ายดาย
ส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความหนืดกับความยืดหยุ่น
- ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ
- ดูดซับและจับอนุภาคของสิ่งสกปรกและฝุ่นละออง
- ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง
ใช้ก้อนจับฝุ่นด้วยมือที่แห้ง กดก้อนจับฝุ่นบนบริเวณที่สกปรก — อย่าถู!
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับการทำความสะอาดจุดที่เข้าถึงได้ยากภายในห้องโดยสารรถ เช่น ช่องระบายอากาศ หนังหุ้มคันเกียร์ ช่องเก็บของ ฯลฯ
กดก้อนจับฝุ่นให้แน่นกับพื้นผิวที่จะทำความสะอาด จากนั้นจึงดึงออก รหัสสีบนฉลากจะระบุว่าควรเปลี่ยนก้อนจับฝุ่นเมื่อใด
Weight of content | 100 g |
คอนเทนเนอร์ | ถุง |
กลิ่น/น้ำหอม | ส้ม |
สี | แดงทราฟฟิก RAL 3020 |
พื้นฐานทางเคมี | ไบโอพอลิเมอร์ |
ค่า pH / สภาวะ | 7,25-7,45 / ที่ 20°C |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1.05 g/cm³ / ที่ 20°C |
Shelf life from production/conditions | 48 เดือน / ที่ -5°C ถึง 35°C |
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ | ใช่ |
ปราศจาก AOX | ใช่ |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
ปราศจาก VOC | ใช่ |
ปราศจากสารฟอสเฟต | ใช่ |