ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

เลื่อยฉลุโลหะ

METSAW-BOW

หมายเลขสินค้า 5760071001

EAN 4052712285455

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เลื่อยฉลุโลหะ

หมายเลขสินค้า 5760071001

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 5 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เลื่อยฉลุโลหะอะลูมิเนียมหล่อ ตามหลักสรีรศาสตร์

แข็งแรงมากและทนต่อรอยขีดข่วนสูง


ด้วยคันธนูอะลูมิเนียมหล่อแรงดันสูง คุณภาพสูง



ป้องกันเลื่อยลื่นหลุดจากมือ


ด้วยด้ามจับแบบปืนพกและตัวกั้นมือที่ทำจากพลาสติก 2 ส่วนประกอบ



ตำแหน่งใบเลื่อยสองตำแหน่ง (45° และ 90°)



ปรับใบเลื่อยให้ตึงและเปลี่ยนใบเลื่อยได้อย่างรวดเร็ว


ด้วยการยึดใบเลื่อยด้วยระบบแคลมป์ปรับมือที่มือจับ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาวของแผ่น

300 mm

ความยาว (L)

400 mm

ความสูง

135 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค