เลื่อยฉลุตัดโลหะเบาและเปลี่ยนได้

เลื่อยฉลุตัดโลหะเบาและเปลี่ยนได้
เลื่อย-METAL-SAW

หมายเลขสินค้า 071464 02

EAN 4011231720403

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เลื่อยฉลุตัดโลหะเบาและเปลี่ยนได้

หมายเลขสินค้า 071464 02

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

Light and manageable metal bow saw with aluminium handle
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาวของแผ่น

300 mm

ความยาว (L)

400 mm

ความสูง

140 mm

รวม เลื่อยฉลุตัดโลหะเบาและเปลี่ยนได้:
ใบเลื่อยทำจากเหล็กผสม HSS
1 x
ใบเลื่อยทำจากเหล็กผสม HSS

ใบเลื่อยตัดเหล็ก-HSS-Z24-300X13X0,65

คำอธิบาย:
ความยาว: 300 mm; ฟันต่อหน่วยความยาว: 24 ชิ้น/นิ้ว
ใบเลื่อยที่มีประสิทธิภาพในการตัดและความยืดหยุ่นสูง
ปริมาณ: 1 x
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
อุปกรณ์เสริมที่กำหนด:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
ใบเลื่อยทำจากเหล็กผสม HSS

ใบเลื่อยZEBRA 300X13X0.65MM. 32 ซี่

ใบเลื่อยที่มีประสิทธิภาพในการตัดและความยืดหยุ่นสูง