สลักหกเหลี่ยมมีปีกตามมาตรฐาน MBN

MBN 10105 เหล็ก 10.9 ชุบเกล็ดสังกะสี
SCR-HEX-MBN10105-(DBL)-10.9-M14X1,5X50

หมายเลขสินค้า 026311450
EAN 4046778762876
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

MBN 10105 เหล็ก ระดับความแข็งแรง 10.9 ตั้งแต่ M12 มีเกลียวละเอียด การเคลือบเกล็ดสังกะสีเงินตาม DBL 9440.40 (รูปทรง C ≙ เกลียวบางส่วน)

การป้องกันพื้นผิว


สอดคล้องตาม DBL 9440.40 (การเคลือบเกล็ดสังกะสีสีเงินพร้อมการหล่อลื่นในการซีล ปราศจากโครเมียม (VI)) > VDA 235-104.42



การทนต่อการกัดกร่อน


  • ≤ M8 - ประมาณ 480 ชั่วโมง ไม่มีการกัดกร่อนของแร่โลหะพื้นฐานตาม DIN EN ISO 9227-NSS

  • ≥ M10 - ประมาณ 720 ชั่วโมง ไม่มีการกัดกร่อนของแร่โลหะพื้นฐานตาม DIN EN ISO 9227-NSS


การทนต่อการกัดกร่อนที่ระบุใช้สำหรับการทดสอบการกัดกร่อนตาม DIN EN ISO 9227-NSS (การทดสอบการพ่นเกลือ) อย่างเร็วที่สุด 24 ชั่วโมงหลังจากเคลือบในสถานะ "ตามที่เคลือบ" นั่นคือ ก่อนการคัดแยก การบรรจุ การขนส่ง และ/หรือ การประกอบ ค่าเหล่านี้อาจลดลงจากกระบวนการจัดการและการประกอบชิ้นส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้


การถ่ายโอนความต้านทานการกัดกร่อนจากการทดสอบการพ่นเกลือไปยังการประกอบและสภาพการทำงานจริงนั้นไม่สามารถทำได้ในกรณีส่วนใหญ่ ในการออกแบบการเชื่อมต่อ นักออกแบบจะต้องพิจารณาทั้งวัสดุและการเคลือบหากจำเป็น รวมทั้งสภาพแวดล้อมในระหว่างการทำงาน ในการเลือกการเคลือบป้องกันการกัดกร่อนที่เหมาะสม



สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน


μtot = 0.09-0.14 (VDA 235-101)

ข้อสังเกต

สกรูหัวปีกลดความเสี่ยงของการสูญเสียการอัดแรงซึ่งเกิดจากการเซ็ตตัวของพื้นผิวสัมผัส แรงกดพื้นผิวซึ่งเกิดขึ้นใต้หัวสกรูระหว่างการขันสกรูเข้ามีแรงกดต่ำเมื่อเทียบกับหัวทรงหกเหลี่ยมทั่วไป (ที่ไม่มีปีก) เพราะแรงจะกระจายบนพื้นผิวสัมผัสที่กว้างมากขึ้น



ข้อดี:


  • ต้องการการตั้งค่าน้อยลงเนื่องจากมีชิ้นส่วนที่ต้องเชื่อมต่อน้อยลงเมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อที่ใช้แหวนรอง

  • แหวนรองทรงโค้งเว้าที่กดกับพื้นผิวสัมผัสช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของการเชื่อมต่อเพื่อลดผลกระทบของการเซ็ตตัว/การเคลื่อนที่แบบคืบคลานที่เกิดขึ้น และป้องกันการสูญเสียการอัดแรง


น็อตที่เข้ากัน


น็อตหกเหลี่ยมมีปีกพร้อมกับชิ้นส่วนแคลมป์ยึด MBN 13032 เหล็ก 10 ชุบเกล็ดสังกะสี หมายเลขสินค้า: 026391...

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ x ระยะห่างระหว่างเกลียว (d1)

M14 x 1.5

ความยาว (l1)

50 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dc)

29,9 mm

ความสูงของหัวสกรู (k1)

12,8 mm

ไดรฟ์ภายนอก (s1)

WS21

พิตช์

1,5 mm

มาตรฐาน

MBN 10105

วัสดุ

เหล็กกล้า

ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู

10.9

พื้นผิว

เกล็ดสังกะสีเงิน

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

ระยะเวลาการป้องกันการกัดกร่อน

720 h

ประเภทหัวสกรู

หัวหกเหลี่ยมแบบมีปีก

ประเภทของไดรฟ์

หกเหลี่ยมภายนอก

ประเภทเกลียว

เกลียวเมตริก

รูปแบบเกลียว

เกลียวพิตช์ละเอียด

การออกแบบเกลียวสกรู

เกลียวเต็ม

ระดับผลิตภัณฑ์

A

ขอบเขตการใช้งาน

รถอเนกประสงค์สำหรับการก่อสร้าง

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
น็อตทรงหกเหลี่ยมมีปีกพร้อมกับชิ้นส่วนแคลมป์ยึด (โลหะทั้งชิ้น) ตามมาตรฐาน MBN

NUT-HEX-FLG-MBN13023-(DBL)-10-M14X1,5

MBN 13023, ประเภท 2, เหล็ก 10, ตั้งแต่ M12 มีเกลียวละเอียด การเคลือบเกล็ดสังกะสี สีเงิน ตาม DBL 9440.40
x 125 จำนวน
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค