สลักหกเหลี่ยมมีปีกตามมาตรฐาน MBN
MBN 10105 เหล็ก 10.9 ชุบเกล็ดสังกะสี
หมายเลขสินค้า 026311440
EAN 4046778762920
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การป้องกันพื้นผิว
สอดคล้องตาม DBL 9440.40 (การเคลือบเกล็ดสังกะสีสีเงินพร้อมการหล่อลื่นในการซีล ปราศจากโครเมียม (VI)) > VDA 235-104.42
การทนต่อการกัดกร่อน
- ≤ M8 - ประมาณ 480 ชั่วโมง ไม่มีการกัดกร่อนของแร่โลหะพื้นฐานตาม DIN EN ISO 9227-NSS
- ≥ M10 - ประมาณ 720 ชั่วโมง ไม่มีการกัดกร่อนของแร่โลหะพื้นฐานตาม DIN EN ISO 9227-NSS
การทนต่อการกัดกร่อนที่ระบุใช้สำหรับการทดสอบการกัดกร่อนตาม DIN EN ISO 9227-NSS (การทดสอบการพ่นเกลือ) อย่างเร็วที่สุด 24 ชั่วโมงหลังจากเคลือบในสถานะ "ตามที่เคลือบ" นั่นคือ ก่อนการคัดแยก การบรรจุ การขนส่ง และ/หรือ การประกอบ ค่าเหล่านี้อาจลดลงจากกระบวนการจัดการและการประกอบชิ้นส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
การถ่ายโอนความต้านทานการกัดกร่อนจากการทดสอบการพ่นเกลือไปยังการประกอบและสภาพการทำงานจริงนั้นไม่สามารถทำได้ในกรณีส่วนใหญ่ ในการออกแบบการเชื่อมต่อ นักออกแบบจะต้องพิจารณาทั้งวัสดุและการเคลือบหากจำเป็น รวมทั้งสภาพแวดล้อมในระหว่างการทำงาน ในการเลือกการเคลือบป้องกันการกัดกร่อนที่เหมาะสม
สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน
μtot = 0.09-0.14 (VDA 235-101)
สกรูหัวปีกลดความเสี่ยงของการสูญเสียการอัดแรงซึ่งเกิดจากการเซ็ตตัวของพื้นผิวสัมผัส แรงกดพื้นผิวซึ่งเกิดขึ้นใต้หัวสกรูระหว่างการขันสกรูเข้ามีแรงกดต่ำเมื่อเทียบกับหัวทรงหกเหลี่ยมทั่วไป (ที่ไม่มีปีก) เพราะแรงจะกระจายบนพื้นผิวสัมผัสที่กว้างมากขึ้น
ข้อดี:
- ต้องการการตั้งค่าน้อยลงเนื่องจากมีชิ้นส่วนที่ต้องเชื่อมต่อน้อยลงเมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อที่ใช้แหวนรอง
- แหวนรองทรงโค้งเว้าที่กดกับพื้นผิวสัมผัสช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของการเชื่อมต่อเพื่อลดผลกระทบของการเซ็ตตัว/การเคลื่อนที่แบบคืบคลานที่เกิดขึ้น และป้องกันการสูญเสียการอัดแรง
น็อตที่เข้ากัน
น็อตหกเหลี่ยมมีปีกพร้อมกับชิ้นส่วนแคลมป์ยึด MBN 13032 เหล็ก 10 ชุบเกล็ดสังกะสี หมายเลขสินค้า: 026391...
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
![]() | |
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ x ระยะห่างระหว่างเกลียว (d1) | M14 x 1.5 |
ความยาว (l1) | 40 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dc) | 29,9 mm |
ความสูงของหัวสกรู (k1) | 12,8 mm |
ไดรฟ์ภายนอก (s1) | WS21 |
พิตช์ | 1,5 mm |
มาตรฐาน | MBN 10105 |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู | 10.9 |
พื้นผิว | เกล็ดสังกะสีเงิน |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |
ระยะเวลาการป้องกันการกัดกร่อน | 720 h |
ประเภทหัวสกรู | หัวหกเหลี่ยมแบบมีปีก |
ประเภทของไดรฟ์ | หกเหลี่ยมภายนอก |
ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริก |
รูปแบบเกลียว | เกลียวพิตช์ละเอียด |
การออกแบบเกลียวสกรู | เกลียวเต็ม |
ระดับผลิตภัณฑ์ | A |
ขอบเขตการใช้งาน | รถอเนกประสงค์สำหรับการก่อสร้าง |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!