น็อตทรงหกเหลี่ยมมีปีกพร้อมกับชิ้นส่วนแคลมป์ยึด (โลหะทั้งชิ้น) ตามมาตรฐาน MBN
MBN 13023 เหล็ก 10 ชุบเกล็ดสังกะสี สีเงิน
NUT-HEX-FLG-MBN13023-(DBL)-10-M14X1,5
หมายเลขสินค้า 026391 14
EAN 4047376866331
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การป้องกันพื้นผิว:
สอดคล้องตาม DBL 9440.40 (การเคลือบเกล็ดสังกะสีสีเงินพร้อมการหล่อลื่นในการซีล ปราศจากโครเมียม (VI)) > VDA 235-104.42
การทนต่อการกัดกร่อน:
- ≤ M8 - ประมาณ 480 ชั่วโมง ไม่มีการกัดกร่อนของแร่โลหะพื้นฐานตาม DIN EN ISO 9227-NSS
- ≥ M10 - ประมาณ 720 ชั่วโมง ไม่มีการกัดกร่อนของแร่โลหะพื้นฐานตาม DIN EN ISO 9227-NSS
การทนต่อการกัดกร่อนที่ระบุใช้สำหรับการทดสอบการกัดกร่อนตาม DIN EN ISO 9227-NSS (การทดสอบการพ่นเกลือ) อย่างเร็วที่สุด 24 ชั่วโมงหลังจากเคลือบในสถานะ "ตามที่เคลือบ" นั่นคือ ก่อนการคัดแยก การบรรจุ การขนส่ง และ/หรือ การประกอบ ค่าเหล่านี้อาจลดลงจากกระบวนการจัดการและการประกอบชิ้นส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
การถ่ายโอนความต้านทานการกัดกร่อนจากการทดสอบการพ่นเกลือไปยังการประกอบและสภาพการทำงานจริงนั้นไม่สามารถทำได้ในกรณีส่วนใหญ่ ในการออกแบบการเชื่อมต่อ นักออกแบบจะต้องพิจารณาทั้งวัสดุและการเคลือบหากจำเป็น รวมทั้งสภาพแวดล้อมในระหว่างการทำงาน ในการเลือกการเคลือบป้องกันการกัดกร่อนที่เหมาะสม
สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน:
μtot = 0.09-0.14 (VDA 235-101)
น็อตมีปีกช่วยลดความเสี่ยงของการสูญเสียการอัดแรงเมื่ออยู่บนพื้นผิวสัมผัส เมื่อขันน็อตให้แน่น แรงกดพื้นผิวที่อยู่ใต้น็อตจะต่ำเมื่อเทียบกับน็อตหกเหลี่ยมทั่วไป (ไม่มีปีก) เพราะแรงจะกระจายบนพื้นผิวสัมผัสที่กว้างมากขึ้น น็อตมีการติดตั้งตัวล็อกการแคลมป์ดังนั้นจึงไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้
ข้อดี: ต้องการการตั้งค่าน้อยลงเนื่องจากมีชิ้นส่วนที่ต้องเชื่อมต่อน้อยลงเมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อที่ใช้แหวนรอง
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
![]() | |
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ x ระยะห่างระหว่างเกลียว (D) | M14 x 1.5 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของปีก (dc) | 29,9 mm |
ความสูง (h1) | 15,9 mm |
ไดรฟ์ภายนอก (s1) | WS21 |
มาตรฐาน | MBN 13023 |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู | 10 |
พื้นผิว | เกล็ดสังกะสีเงิน |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |
ระยะเวลาการป้องกันการกัดกร่อน | 720 h |
หลักการทำงานของการล็อคอุปกรณ์ | คีมล็อคโลหะชิ้นเดียว |
ฟังก์ชันสำรองข้อมูล | การล็อกกันหลวมด้วยการแคลมป์ |
รูปแบบเกลียว | เกลียวพิตช์ละเอียด |
การเสียดทานต่ำสุด/สูงสุด | 0.09-0.14 µ |