ล้อขัด สำหรับพื้นผิวที่สวยงาม ทำความสะอาดการเคลือบออกไซด์และขจัดการเปลี่ยนสี
ล้อขัด
MATT FINISHER SANDIN FLEECE
หมายเลขสินค้า 0672954310
EAN 4045989883660
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ความเร็วการหมุนสูงจะทำให้เม็ดขัดหยาบขัดได้ละเอียดขึ้น และความเร็วการหมุนต่ำจะทำให้เม็ดขัดละเอียดขัดได้หยาบขึ้น
- ใช้เครื่องมือด้วยแรงกดต่ำในการขัด แรงกดที่หนักหน่วงในการขัดจะทำให้เกิดการสึกหรอก่อนเวลาอันควร
- ถ้าขจัดเศษวัสดุได้ไม่เพียงพอ อย่าเพิ่มแรงกดในการขัด แต่ให้ใช้เม็ดขัดที่หยาบขึ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความกว้าง x เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา | 40 x 30 x 6 mm |
ความเร็วในการหมุนสูงสุด | 12000 1/min |
ความเร็วในการหมุนที่แนะนำสูงสุด | 6000 1/min |
วัสดุที่จะนำมาดำเนินการ | เหล็กกล้าอัดขึ้นรูป, เหล็กหล่ออบเหนียว, เหล็กหล่อสีเทา, เหล็กกล้า C, เหล็กกล้าขึ้นรูปลึก, แถบเหล็กกล้า, สังกะสีหล่อฉีด, โลหะที่ไม่มีแร่เหล็กเป็นส่วนประกอบ, Cr-Ni และสแตนเลสสตีลอื่นๆ, ไม้ |