เทปกาวย่นแบบแม่นยำ
เทปกาวย่นแบบแม่นยำ
MASKTPE-CRP-PRECISION-19MMX50M
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ฐานกาว | อะคริเลต |
วัสดุแบคกิ้งเทปกาว | กระดาษสาญี่ปุ่น |
สี | เหลือง (วัสดุพื้นฐาน) |
ความกว้าง | 19 mm |
ความยาว | 50 m |
ความหนา | 85 µm |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | 5 to 40 °C |
Short term temperature resistance max. /conditions | 100 °C / สูงสุด 20 นาที |
ความทนต่อการลอกแบบไดนามิกที่ 25 มม. | 5 N |
การยืดตัว ณ จุดขาด/สภาวะ | 3 % / in accordance with DIN EN 14410 |
ความต้านทานการฉีกขาด | 34.7 N/mm |
ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต | 4 เดือน สภาพอากาศกลางแจ้ง |
ความทนต่อความชื้น | ใช่ |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | Unlimited / จัดเก็บในที่เย็น แห้ง และไม่เป็นน้ำแข็งซึ่งปกป้องจากรังสี UV |