ขับไล่หนูและสัตว์ฟันแทะ

สเปรย์ไล่สัตว์ฟันแทะ
MARTENPROTSPR-250ML

หมายเลขสินค้า 0892077150
EAN 4065746742498
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ป้องกันสัตว์ฟันแทะและหนูไม่ให้กัดสายไฟ ท่อหุ้ม ชิ้นส่วนพลาสติกหรือยาง และระบบไฟฟ้าในบ้านและยานพาหนะ

ผลิตภัณฑ์นี้จะเคลือบพื้นผิวทั้งหมดด้วยฟิล์มเหนียวที่ขับไล่สัตว์ฟันแทะและหนู



ใช้งานง่ายและรวดเร็ว


  • ฉีดสเปรย์ในบริเวณที่จะป้องกันและเคลือบทุกด้าน

  • เหมาะสำหรับใช้ทั้งภายในและภายนอก


ผลลัพธ์


  • หลังจากแห้ง ผลิตภัณฑ์จะทำหน้าที่ป้องกันแบบมองไม่เห็น

  • ป้องกันความเสียหายต่อชิ้นส่วนพลาสติกและยาง
ข้อสังเกต

แม้ว่าคำแนะนำทางเทคนิคที่ให้ไว้นี้จะอ้างอิงจากประสบการณ์ของเราและต้องปฏิบัติตามก็ตาม แต่นี่เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้นและจะต้องได้รับการยืนยันโดยการทดสอบเชิงปฏิบัติอย่างกว้างขวาง คำแนะนำทางเทคนิคที่ให้ไว้นี้ไม่ได้ห้ามผู้ซื้อจากความรับผิดชอบในการทำการทดสอบความเหมาะสมด้วยตนเองก่อนการใช้งานตามวัตถุประสงค์

ข้อมูลสินค้า
คำแนะนำ

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นและสิ่งสกปรก ปัสสาวะ อุจจาระและขนของหนู ก่อนฉีดพ่น ฉีดพ่นลงบนพื้นผิวจากระยะห่างประมาณ 15-20 ซม. จากนั้นปล่อยให้แห้ง เพื่อการป้องกันที่ดีที่สุด เราแนะนำให้ฉีดพ่นป้องกันซ้ำเป็นประจำทุก 1 ถึง 2 เดือน

ความหนาแน่น

0,703 g/cm³

ปริมาณ

250 ml

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค