ลูกบ๊อกซ์ก้านเชื่อมต่อกับเครื่อง, อื่นๆ

ลูกบ๊อกซ์ก้านเชื่อมต่อกับเครื่อง, อื่นๆ
ลูกบล็อกกระแทก-MAGN-1/4ZO-WS10-L49MM

หมายเลขสินค้า 5763176717

EAN 4056807203065

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ลูกบ๊อกซ์ก้านเชื่อมต่อกับเครื่อง, อื่นๆ

หมายเลขสินค้า 5763176717

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 3 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

10 มม.

ไดรฟ์

E 6.3 (1/4 นิ้ว)

ประเภทของไดรฟ์

หกเหลี่ยมภายนอก

ประเภทปลาย

ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม

ความยาว (L)

49 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D)

14,1 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค