หลอดไฟฮาโลเจน Longlife สำหรับผู้ขับขี่ที่ขับรถบ่อยๆ และผู้ขับขี่ที่ใช้ไฟ Daytime Running Light

หลอดไฟฮาโลเจนสำหรับยานพาหนะ ใช้งานได้นาน
BULB-H7-LONGLIFE-PX26D-12V-55W

หมายเลขสินค้า 072011412
EAN 4038898068136

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

For drivers who cover many miles and drivers who use daytime running lights

มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดไฟมาตรฐานถึง 2 เท่า


ขยายช่วงเวลาการเปลี่ยนหลอดใหม่ให้ยาวนานขึ้น

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

รถยนต์

แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ

12 V/DC

การกำหนดซ็อกเก็ต

PX26d

อัตรากำลัง

55 W

อุณหภูมิสี

3200 K

อายุการใช้งาน Tc

950 h

อายุการใช้งาน B3

600 h

การอนุมัติ

E1

ตรงกับหมายเลขอะไหล่เดิม

Osram 64210 L

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค