กระดาษปิดกันสี Light
กระดาษปิดกันสี Light
MASKPAP-LIGHT-W20CM
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ได้รับการซีลมาเป็นพิเศษ
ลดการซึมผ่านของน้ำยาเคลือบเงาใสและสีน้ำ รวมทั้งระบบการเคลือบ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดต่ำสุด
สามารถปรับได้มาก
สามารถปรับกระดาษให้เข้ากับขอบและมุมได้อย่างง่ายดาย
สามารถใช้กับเครื่องจ่ายกระดาษทั้งหมดที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด
- เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก: 5 ซม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน: ประมาณ 18 ซม.
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับการคลุมปิดและปกป้องงานตัวถังรถและส่วนประกอบต่างๆ ออกจากงานสีที่กำลังจะดำเนินการ
ตัดกระดาษตามขนาดและติดเข้ากับชิ้นส่วนที่จะป้องกันโดยใช้เทปกาว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิค
ความกว้าง | 20 cm |
ความยาว | 300 m |
น้ำหนักสารเคลือบต่อ ม.² | 50 g |
แค็ตตาล็อก เวือร์ท (1)
เอกสารข้อมูล (0)
ใบรับรอง/ เอกสาร (0)
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!