เครื่องจัมพ์สตาร์ท Li-Ion COMPACT 12 โวลต์
JUMPSTRT-MOB-12V-LIION-COMPACT
หมายเลขสินค้า 0772070100
EAN 4065746331043
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ชาร์จง่ายและรวดเร็ว
- แท่นชาร์จที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟเมนช่วยให้ชาร์จบูสเตอร์ได้ง่ายและรวดเร็ว
- บูสเตอร์จะชาร์จอยู่เสมอและพร้อมสำหรับการใช้งานเมื่อจำเป็น
- แท่นชาร์จมีช่องเสียบ USB-C
- การชาร์จเครื่องจัมพ์สตาร์ทแบบด่วนทำได้ภายใน 2.5 ชั่วโมงโดยใช้ตัวเลือกแหล่งจ่ายไฟเสริม
การทำงานที่เหมาะสมที่สุด
- ปากคีบเครื่องชาร์จแบตเตอรี่จะถูกเลือกตามรูปทรงและจุดหมุนที่ต่ำเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับความแข็งแรงของมือทุกขนาด
- ปลายปากคีบแบนราบเพื่อให้ปากคีบยังคงสัมผัสกับขั้วแบตเตอรี่ได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสมแม้อยู่ในที่แคบ
- ความยาวสายเคเบิลเชื่อมต่อรวมกับปากคีบความยาว 60 ซม. ทำให้ระยะการเชื่อมต่อยาวถึง 120 ซม.
- พื้นที่การใช้งานได้รับการส่องสว่างที่ยอดเยี่ยมด้วยไฟ LED อันทรงพลังที่มีค่าความสว่าง 300 ลูเมน ตัวเลือกสว่างแบบ 100% หรือโหมดไฟกะพริบเตือนอันตราย
การออกแบบที่แข็งแรงและการทำงานที่ปลอดภัย
- กรอบกันกระแทกแข็งแรงทนทานพร้อมพื้นผิวพลาสติกแบบด้าน
- ฟิวส์/ระบบป้องกันหลายอย่างรับประกันการทำงานที่ปลอดภัย
- ด้ามจับสำหรับหิ้วในตัวสำหรับการเคลื่อนย้ายได้สะดวกสูงสุด
- การทำงานที่ง่ายดายด้วยจอแสดงผล LED ที่ชัดเจนและเรียบง่าย
ต้องใช้โหมด Override ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง และใช้เฉพาะกับแบตเตอรี่ที่มีการใช้ประจุจนหมดเท่านั้น เนื่องจากระบบการตรวจหาแบตเตอรี่ ระบบการป้องกันประกายไฟ และระบบการป้องกันการกลับขั้วถูกปิด!
บูสเตอร์สำหรับใช้กับแบตเตอรี่ประเภทต่อไปนี้:
- เปิด
- เปียก
- MF - ไม่มีการบำรุงรักษา
- VRLA
- AGM
- เจล
- EFB และ EFB+
- แคลเซียม
- เครื่องยนต์เบนซิน/ดีเซลที่ใช้แบตเตอรี่ 12 โวลต์
- ปริมาตรความจุเครื่องยนต์เบนซินสูงสุด 8 ลิตร และเครื่องยนต์ดีเซลความจุสูงสุด 6 ลิตร
- ยานยนต์ รถบรรทุก รถยนต์ จักรยานยนต์ เรือ รถบ้าน แทรกเตอร์ รถตัดหญ้า เป็นต้น
- ในอู่ซ่อมหรือบนท้องถนน
1. ปิดสวิตช์รถและดึงกุญแจสตาร์ทออก
2. ต่อเครื่องจัมพ์สตาร์ทที่ปิดสวิตช์อยู่และชาร์จไฟเรียบร้อยแล้ว
3. หนีบขั้วบวกสีแดงเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่ แล้วหนีบขั้วลบสีดำเข้ากับกราวด์ของรถ
4. เปิดสวิตช์เครื่องจัมพ์สตาร์ทและสตาร์ทรถ
5. ปิดเครื่องจัมพ์สตาร์ท
6. ถอดปากคีบขั้วลบสีดำแล้วตามด้วยขั้วบวกสีแดงของเครื่องจัมพ์สตาร์ทออกจากแบตเตอรี่
เหมาะสำหรับความจุลูกบาศก์ (Cubic Capacity) สูงสุด | 8 l |
ความจุแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่ | 3750 mAh |
พลังงานที่ระบุ | 88,8 Wh |
กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 2000 A |
กระแสที่ระบุ | 440 A |
ภาคตัดขวางของสายไฟ | 16 mm² |
ความกว้าง x ความสูง x ความลึก | 25.3 x 18.6 x 17.3 cm |
ประเภทของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่ | Li-lon |
จำนวนแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่ | 1 ชิ้น |
ความยาว (สายชาร์จแบตเตอรี่พร้อมขั้ว) | 60 cm |
ขั้วชาร์จไฟหุ้มฉนวนแบบเต็ม | ใช่ |
การป้องกันการกลับขั้ว | ใช่ |
การป้องกันการเกิดประกายไฟ | ใช่ |
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน | ใช่ |
CHRG-POWERSUPPLY-(TYPE-C)-EURO-1,7A-20W
CHRGSTA-FOR-0772070100-A-0772150100
หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2
โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)
ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)
ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป
ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300
ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย
หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว