แผ่นขัด ผ้าทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง Lamella OSF® (การขัดผิวสำเร็จในขั้นตอนเดียว)

แผ่นขัด ผ้าทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง Lamella OSF

หมายเลขสินค้า 0585580328
EAN 4050642412156

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

การใช้งานระดับมืออาชีพในงานท่อ เหมาะสำหรับการขัดรอยเชื่อมและตกแต่งขั้นสุดท้ายในขั้นตอนเดียว การใช้งานโดยตรงบนเครื่องเจียรที่ควบคุมความเร็วได้และเครื่องเจียรตะเข็บรอยเชื่อม ช่วยให้ขจัดวัสดุได้เร็วและให้คุณภาพพื้นผิวที่ดีเยี่ยมในงานเดินท่อ

3 ใน 1


  • 1. การขัดตะเข็บรอยเชื่อม

  • 2. การจับคู่

  • 3. การขัดผิวสำเร็จ


  • ปราศจากเหล็ก คลอรีน และซัลเฟอร์ (≤ 0.1%)

  • แผ่นขัดไนลอนที่ทำจากวัสดุ "ปรับสภาพพื้นผิว"

  • อะลูมิเนียมออกไซด์ที่มีผ้าขัดขนาดสูงสุด

  • แผ่นโครงเป็นเส้นใยแก้วที่ทนทาน

  • ช่วยประหยัดเวลาเป็นอย่างมาก (ลดขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างมาก)

  • การขัดตะเก็บรอยเชื่อมและขัดผิวสำเร็จในขั้นตอนเดียว

  • ค่า Ra ที่ต่ำและสม่ำเสมอ (คุณภาพพื้นผิวสูง)

  • รูปร่างไม่เปลี่ยนระหว่างการขัด

  • ขัดได้เย็นกว่า (อุณหภูมิการทำงานต่ำ)

  • ไม่อุดตัน

  • ไม่ต้องใช้แผ่นรองเพิ่ม
ข้อสังเกต

คุณภาพพื้นผิวคือความหยาบผิว (ค่า Ra)

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø)

125 mm

รูเจาะ

22.23 mm

ขนาดกริด

ปานกลาง

การออกแบบ

เป็นลอน

วัสดุของจานอุปกรณ์รับน้ำหนัก

ผ้าใยแก้ว

ความเร็วในการหมุนสูงสุด

12250 รอบ/นาที(รอบต่อนาที)

ความเร็วในการหมุนที่แนะนำต่ำสุด/สูงสุด

2500-3500 รอบ/นาที(รอบต่อนาที)

ความเร็วในการหมุนที่แนะนำสูงสุด

3500 รอบ/นาที(รอบต่อนาที)

วัสดุของตัวขัด

อะลูมิเนียมออกไซด์

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค