แว็กซ์ให้ความลื่น
แว็กซ์ให้ความลื่น
LUBSPR-SLIDE-WAX-500ML
หมายเลขสินค้า 0893550000
EAN 4046777691344
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
คุณสมบัติด้านความลื่นที่ยอดเยี่ยม
ให้ฟิล์มที่แห้ง เรียบเนียนและติดทนนานไว้บนพื้นผิว
แว็กซ์แบบไม่ปนเปื้อน ไม่เหนียวเหนอะหนะ
- ไม่มีคราบน้ำมัน จาระบี หรือรอยสกปรกติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์
- สิ่งสกปรกหรือฝุ่นไม่เกาะ
ต้านการเสียดทานและเข้ากันได้กับเนื้อวัสดุต่างๆ ได้ดี
- ทนต่อแรงกดสูงและการกัดเซาะของน้ำ
- ทนทานต่อสิ่งสกปรก ความชื้น น้ำกระเซ็นและน้ำเกลือ น้ำกรดและน้ำด่างอย่างอ่อน
- ใช้ได้กับพลาสติก
ป้องกันการกัดกร่อน
ปราศจากซิลิโคน เรซิน น้ำมันแร่ และกรด
NSF = องค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับการกำกับดูแลและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สารหล่อลื่นแบบแห้งที่ปราศจากซิลิโคนพร้อมด้วย PTFE ให้ฟิล์มที่แห้ง เรียบเนียนและติดทนนานไว้บนพื้นผิว
เหมาะสำหรับการทำให้พื้นผิวต่างๆ มีความลื่น เช่น พื้นผิวต้านการเสียดทาน, ราง, เครื่องคัดแยก, ที่เก็บ, รางคัดแยกจดหมายและพัสดุ, ร่องนำ, โต๊ะตัดและทำระนาบ, โต๊ะเครื่องแป้ง, สายพานพาเลท, สายพานลำเลียงรวม/แยก, มีดตัด, ตัวสะสม, ภาชนะบรรจุ, โต๊ะถอดประกอบ และพื้นผิวต้านการเสียดทานอื่นๆ ในภาคการผลิต, บรรจุภัณฑ์, การขนส่งและเครื่องพิมพ์ ที่มีการแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม และยา นอกจากนี้ ยังเหมาะสำหรับพื้นผิวต้านการเสียดทานบนเครื่องพิมพ์และเครื่องเย็บเล่มหนังสือ
เขย่ากระป๋องให้ทั่วก่อนใช้งาน ทำความสะอาดจุดที่ต้องการหล่อลื่นอย่างทั่วถึงด้วย HHS® CLEAN รหัสสินค้า 0893 106 10 จากนั้นฉีดสารหล่อลื่นนี้บนพื้นผิวที่สะอาดให้ทั่วจากระยะ 20-30 ซม.
พื้นฐานทางเคมี | แว็กซ์ |
สี | เหลือง, ขาว |
ความหนาแน่น | 0,745 g/cm³ |
สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด | 5 °C |
สภาวะอุณหภูมิสูงสุด | 60 °C |
จุดเดือด | -35 °C |
ปราศจากกรด | ใช่ |
ปราศจากเรซิน | ใช่ |
ปราศจากน้ำมันแร่ | ใช่ |
ปราศจาก AOX | ใช่ |
คลอริก | ไม่ |
ปริมาณ | 500 ml |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!