น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพ LPG

สารเติมเบนซินเพิ่มประสิทธิภาพ LPG
น้ำยาล้างวาวล์ สำหรับรถ CNG, LPG,300ML.

หมายเลขสินค้า 5861200300

EAN 4050642912953

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพ LPG

หมายเลขสินค้า 5861200300

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สารเติมแต่งที่ใช้ได้จริงสำหรับรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ

สร้างชั้นป้องกันบนวาล์วและบ่าวาล์ว


ลดการสึกหรอ



ป้องกันการกัดกร่อน



รับประกันความเสถียรของน้ำมันเชื้อเพลิงในระยะยาว



ปริมาณ 300 มล. เพียงพอในการเติมถังน้ำมัน



การผสมผสานระหว่างสารต้านออกซิเดชันและสารกันการกัดกร่อน

ทำความสะอาดระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ป้องกันไม่ให้วาล์วสึกหรอ

ข้อสังเกต

เราแนะนำให้ใช้ทุกๆ 2000 กม.

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บ/ใช้งานที่หลากหลายมาก ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา บริการดังกล่าวจัดหาให้โดยไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดใดๆ เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับใช้กับรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ LPG และก๊าซธรรมชาติ

คำแนะนำ

เทน้ำยาในกระป๋องลงในถังน้ำมัน

ปริมาณ

300 ml

พื้นฐานทางเคมี

ไฮโดรคาร์บอน

ความหนาแน่น

0,806 g/cm³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 20°C

สี

น้ำตาล

จุดวาบไฟต่ำสุด

35 °C

กลิ่น/น้ำหอม

เหมือนสารละลาย

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

300 g

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

318,333 g

ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 4
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 1
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 2
ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค