สารหล่อลื่นที่ใช้ได้กับอาหาร LMS-Fluid

สารหล่อลื่นที่ใช้ได้กับอาหาร LMS-Fluid
จารบีฟูดเกรด 400ML

หมายเลขสินค้า 0893107001
EAN 4045727104316
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สารหล่อลื่นที่ใช้ได้กับอาหาร LMS-Fluid

หมายเลขสินค้า 0893107001

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สารหล่อลื่นพิเศษที่มีส่วนผสมของน้ำมันพาราฟิน มีความปลอดภัยทางสรีรวิทยา

สารหล่อลื่นพิเศษเนื้อหนืดปราศจากสี


  • ลดการสึกหรอและแรงเสียดทาน

  • ป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม


การใช้งานที่แม่นยำ


  • การหล่อลื่นประสิทธิภาพสูงสุดและแม่นยำ ณ จุดหล่อลื่นที่กำหนดไว้

  • ประหยัดต้นทุนและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ปราศจากรสชาติและกลิ่น



ปราศจาก AOX และซิลิโคน

ข้อสังเกตใช้ได้ในพื้นที่การแปรรูปหรือจัดเก็บอาหาร NSF H11
ผลิตภัณฑ์นี้อาจสัมผัสกับอาหารด้วยเหตุผลทางเทคนิค

1 NSF = องค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับการกำกับดูแลและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

ขึ้นทะเบียน NSF H1 (no.: 135923) ได้มาตรฐานข้อบังคับของ H1, 1998

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา บริการดังกล่าวจัดหาให้โดยไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดใดๆ เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันความสม่ำเสมอในคุณภาพสินค้าของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งานสารหล่อลื่นพิเศษที่มีความปลอดภัยทางกายภาพและมีน้ำมันพาราฟินเป็นส่วนประกอบหลักสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และเภสัชกรรม
คำแนะนำทำความสะอาดจุดหล่อลื่นแล้วจึงใช้สารหล่อลื่นในจุดที่จำเป็น หากใช้ในพื้นที่ที่มีการผลิตหรือจัดเก็บอาหาร ให้ใช้ในปริมาณน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ในทางเทคนิค

พื้นฐานทางเคมี

ขาวทางการแพทย์อิงตาม DAB 10

ระบบสารหล่อลื่น

น้ำมัน

สี

ไม่มีสี

กลิ่น/น้ำหอม

เป็นกลาง

ความหนาแน่น

0,86 g/cm³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 20°C

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด

-20 °C

สภาวะอุณหภูมิสูงสุด

145 °C

จุดวาบไฟต่ำสุด

245 °C

ความหนืดเชิงจลนศาสตร์พื้นฐานของน้ำมัน

70 mm²/s

สภาวะสำหรับความหนืดของพื้นฐานน้ำมัน

ที่ 40°C

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

ปราศจากกรด

ใช่

ปราศจากเรซิน

ใช่

ปราศจาก AOX

ใช่

มีความต้านทานต่อ

น้ำ, น้ำเค็ม, กรด, ด่าง

ปริมาณ

400 ml

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

344 g

คอนเทนเนอร์

กระป๋อง

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

12 เดือน

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค