แปรงแบนทาสี LM สีอ่อน สำหรับสีที่มีตัวทำละลายเป็นส่วนประกอบหลัก

แปรงแบนทาสี LM สีอ่อน
FL/PLAINBRSH-THICKNESS12-CHW-MIX-SZ80

หมายเลขสินค้า 069300480
EAN 4011231601184

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

แปรงแบนทาสีคุณภาพสูงพร้อมขนแปรงสีอ่อนสำหรับผิวสำเร็จที่สม่ำเสมอด้วยปลายเส้นใยละเอียด

ไม่บวมน้ำ


  • โดยการใช้ขนแปรงสังเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษ แปรงจึงไม่บวมน้ำ


ใช้งานได้สะดวกสบาย


  • ด้ามจับวัตถุดิบไม้บีชเนื้อละเอียดให้ความรู้สึกสบายเมื่อจับถือ


ประสิทธิภาพพื้นผิวสูง


  • ขนแปรงจำนวนมาก (ความหนา 12.) ช่วยให้ทาสีพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะสำหรับงานทาสีทั้งหมดที่ใช้สีที่มีตัวทำละลายเป็นส่วนประกอบหลัก โดยเฉพาะสำหรับพื้นผิวขนาดกลางที่แบนราบและเข้าถึงได้ง่าย เช่น รั้ว ประตู และเฟอร์นิเจอร์

วัสดุของขนแปรง

สังเคราะห์

สีของขนแปรง

เบจ

วัสดุของที่จับขนาดยาว

ไม้

วัสดุของปลอกโลหะ

แผ่นดีบุก

ความยาวของขนแปรง

60 mm

ความกว้าง

80 mm

ความหนา

23 mm

เหมาะสำหรับสารสำหรับทาสี

แลคเกอร์ที่ใช้ตัวทำละลาย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค