สารตรวจหารอยรั่วสำหรับอุตสาหกรรม

สารตรวจหารอยรั่วสำหรับอุตสาหกรรม

หมายเลขสินค้า 0890000004

EAN 4099618849510

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สารตรวจหารอยรั่วสำหรับอุตสาหกรรม

หมายเลขสินค้า 0890000004
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
ปริมาณ

400 ml

สี

ขาว/เกือบโปร่งใส (ชุบแข็ง)

กลิ่น/น้ำหอม

เกือบไม่มีกลิ่น

พื้นฐานทางเคมี

สารลดแรงตึงผิวของน้ำ

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

3 ปี

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด

-15 °C

สภาวะอุณหภูมิสูงสุด

50 °C

แรงตึงผิว

0 kN/m

ความหนาแน่น

1,06 g/ml

ความหนาแน่น/สภาวะ

1.06 g/ml / ที่ 25°C

ค่า pH

7-8

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

ปราศจาก AOX

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค