มาตรวัดระดับน้ำอลูมิเนียม
มาตรวัดระดับน้ำอลูมิเนียม, แข็งแรงทนทาน
LEVL-LMET-MILLED-MSRESRF-60CM
หมายเลขสินค้า 0714644206
EAN 4050642409026
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
อ่านข้อมูลได้ง่ายดายเป็นเลิศและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ลูกน้ำบอกระดับทำจากกระจกอะคริลิกพร้อมวงแหวนอ่านค่าที่ไม่หลุดร่อนในตัว
ของเหลวไม่มีการเปลี่ยนสี ความแม่นยำสูงสุดกับความผันผวนของอุณหภูมิ
ของเหลวบอกระดับเรืองแสง ทนต่อรังสี UV ได้สูง
พื้นผิวเรียบมาก ทำความสะอาดง่าย
พาวเดอร์โค้ทสีแดง
ความเที่ยงตรงสูง
โพรไฟล์เป็นโลหะน้ำหนักเบาทนทานพร้อมพื้นผิวการวัดที่ผ่านกระบวนการกัด (สูงสุด 120 ซม.)
![]() | |
ความยาว (L) | 60 cm |
ความสูง (H) | 20 mm |
ความกว้าง (B) | 50 mm |
ความแม่นยำในการวัด (ต่อความยาว) | 0,5 mm/m |
ความแม่นยำในการวัดสำหรับการวัดเหนือศีรษะ (ต่อความยาว) | 0,75 mm/m |
ความแม่นยำในการวัดองศา | 0.029 องศา |
ความแม่นยำในการวัดองศาสำหรับการวัดเหนือศีรษะ | 0,043 Degree |