มาตรวัดระดับน้ำแบบแม่เหล็ก

มาตรวัดระดับน้ำอลูมิเนียม, แม่เหล็ก

หมายเลขสินค้า 0714644310
EAN 4050642402584

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
มาตรวัดระดับน้ำแบบแม่เหล็ก

หมายเลขสินค้า 0714644310

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

การออกแบบที่ทนทานด้วยแม่เหล็กที่ยึดแน่น

อ่านค่าได้ดีเยี่ยมและอายุการใช้งานที่ยาวนาน


ลูกน้ำบอกระดับทำจากกระจกอะคริลิกพร้อมวงแหวนอ่านค่าที่ไม่หลุดร่อนในตัว



ของเหลวไม่มีการเปลี่ยนสี ความแม่นยำสูงสุดกับอุณหภูมิที่ผันผวน


ของเหลวบอกระดับเรืองแสง ทนต่อรังสี UV ได้สูง



แม่เหล็กที่ติดแน่นมาก ไม่ลื่นบนพื้นผิวโลหะ


แม่เหล็กมาจากแร่หายาก



ความแม่นยำสูง


โพรไฟล์เป็นโลหะน้ำหนักเบาแข็งแรง โพรไฟล์สี่เหลี่ยมพร้อมพื้นผิวการวัดที่ผ่านกระบวนการกัด (สูงสุด 120 ซม.)



พื้นผิวเรียบมากและทำความสะอาดง่าย


การเคลือบผงด้วยไฟฟ้าสถิต

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาว (L)

100 cm

ความสูง (H)

50 mm

ความกว้าง (B)

20 mm

จำนวนแม่เหล็ก

4 ชิ้น

ความแม่นยำในการวัด (ต่อความยาว)

0,5 mm/m

ความแม่นยำในการวัดสำหรับการวัดเหนือศีรษะ (ต่อความยาว)

0,75 mm/m

ความแม่นยำในการวัดองศา

0.029 องศา

ความแม่นยำในการวัดองศาสำหรับการวัดเหนือศีรษะ

0,043 Degree

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค