ไฟฉายพกพา LED พลังไฟสูง รุ่น WTX4R

ไฟฉาย LED ชาร์จไฟได้ รุ่น WTX4R
TRCH-BTRY-WTX4R-LED-800LUMEN

หมายเลขสินค้า 0827806814

EAN 4065233064447

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ไฟฉายพกพา LED พลังไฟสูง รุ่น WTX4R

หมายเลขสินค้า 0827806814

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

3 โหมดแสงสว่าง - สว่างเต็มที่ (800 ลูเมน), สว่างปานกลาง (250 ลูเมน) และสว่างน้อย (100 ลูเมน) สามารถชาร์จไฟฉายนี้ได้โดยตรงหรือผ่านทางแท่นชาร์จ
  • ระบบการชาร์จแบบแม่เหล็กที่ทนทานต่อสิ่งสกปรกและทำความสะอาดได้ง่าย — ลดความไวต่อความผิดพลาดได้อย่างมาก

  • เทคโนโลยีเลนส์สะท้อนแสงเพื่อประสิทธิภาพแสงที่ดีที่สุด

  • หน้าสัมผัสชุบทองแบบแข็งให้การป้องกันการกัดกร่อนที่ดีที่สุด

  • กลไกการโฟกัสแบบบิดภายในสำหรับการสลับระหว่างลำแสงระยะใกล้ที่สม่ำเสมอ (พร่ามัว) และลำแสงระยะไกลแบบรวม (โฟกัส)

  • การป้องกันระดับสูง (IP67)

  • มีการป้องกันการกลิ้งในตัว

  • พื้นผิวกันลื่น

  • สวิตช์ที่ฝาท้าย

  • ไฟแสดงสถานะการชาร์จ/ระดับแบตเตอรี่ (ไฟ LED สีเขียว 4 ดวง)
ขอบเขตการใช้งาน
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะสำหรับการตรวจดูสิ่งต่างๆ ตามมาตรฐาน DIN EN 13018


ขายึดกับหมวกนิรภัยเหมาะสำหรับหมวกนิรภัยที่มีจุดยึดด้านข้าง Euroslot 30 มม.

ฟลักซ์การส่องสว่างต่ำสุด/สูงสุด

100 / 800 lm

ปรับโฟกัสได้

ใช่

ระยะการจัดแสงต่ำสุด/สูงสุด

60 / 220 m

ระยะเวลาส่องสว่างต่ำสุด/สูงสุด

2-18 h

เวลาในการชาร์จ

5,5 h

ระดับการป้องกัน IP

IP 55

0 - not applicable

IP 67

เครื่องชาร์จประเภทการป้องกัน IP

IP 20

หลอดไฟ ระดับการป้องกัน

การป้องกันระดับ 3/แรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษ

เครื่องชาร์จระดับการป้องกัน

การป้องกันระดับ 2/ฉนวนป้องกันความร้อน

ประเภทของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่

Li-lon

แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ

3,65 V/DC

ความจุแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่

2500 mAh

แรงดันไฟฟ้าของการชาร์จต่ำสุด/สูงสุด

100-240 V/AC

ความถี่ต่ำสุด/สูงสุด

50 / 60 Hz

ประเภทการเชื่อมต่อ

USB ชนิด A, การชาร์จแบบแม่เหล็ก

ระยะการนำกำลัง

1200 mm

อุณหภูมิการทำงานต่ำสุด/สูงสุด

-20 to 40 °C

อุณหภูมิการชาร์จต่ำสุด/สูงสุด

5 to 30 °C

ความยาว x ความกว้าง x ความสูง

177 x 38 x 38 mm

ความยาวต่ำสุด/สูงสุด

177-177 mm

วัสดุ

อะลูมิเนียม

ประเภทปลั๊ก

C

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค