ไฟฉายพกพา LED พลังไฟสูง WTX3
ไฟฉาย LED พลังไฟสูง WTX3
TRCH-WTX3-LED-1XAA-140LUMEN

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- เทคโนโลยีเลนส์สะท้อนแสงเพื่อประสิทธิภาพแสงที่ดีที่สุด
- หน้าสัมผัสชุบทองแบบแข็งให้การป้องกันการกัดกร่อนที่ดีที่สุด
- กลไกการโฟกัสแบบเลื่อนสำหรับการสลับระหว่างลำแสงระยะใกล้ที่สม่ำเสมอ (พร่ามัว) และลำแสงระยะไกลแบบรวม (โฟกัส)
- มีการป้องกันการกลิ้งในตัว
- พื้นผิวกันลื่น
- สวิตช์ที่ฝาท้าย
แบตเตอรี่ไม่รวมอยู่ในอุปกรณ์ที่มีให้ ไม่เหมาะกับแบตเตอรี่ NiMH
เหมาะสำหรับการตรวจดูสิ่งต่างๆ ตามมาตรฐาน DIN EN 13018
ขายึดกับหมวกนิรภัยเหมาะสำหรับหมวกนิรภัยที่มีจุดยึดด้านข้าง Euroslot 30 มม.
ฟลักซ์การส่องสว่างต่ำสุด/สูงสุด | 60 / 140 lm |
ปรับโฟกัสได้ | ใช่ |
ระยะการจัดแสงต่ำสุด/สูงสุด | 50 / 100 m |
ระดับการป้องกัน IP | IP 54 |
การกำหนดแบตเตอรี่ | Mignon AA LR6 AM3 |
จำนวนแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่ | 1 ชิ้น |
อุณหภูมิการทำงานต่ำสุด/สูงสุด | -20 to 40 °C |
วัสดุของกรอบกันกระแทก | อะลูมิเนียม |
ความยาว x ความกว้าง x ความสูง | 130 x 29 x 29 mm |
สี | ดำ |
แค็ตตาล็อก เวือร์ท (1)
เอกสารข้อมูล (0)
ใบรับรอง/ เอกสาร (0)