โคมไฟมือถือ LED WLH 6
โคมไฟมือถือ LED WLH 6
LAMP-LED-WLH6-(H05BQ-F-5M)
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหลอดไฟ
- ประหยัดเวลา
- ปราศจากเวลาที่หยุดทำงาน
ใช้กำลังไฟต่ำ
- ประหยัดต้นทุน
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ไม่ต้องเสียเวลาวอร์มอัพหรือทำความร้อนล่วงหน้า
- สามารถให้แสงไฟที่ประสิทธิภาพสูงสุดได้ทันที
- ลักษณะการเริ่มทำงานขณะอุณหภูมิยังเย็นทำได้ดีเยี่ยม
ทนต่อน้ำมัน น้ำมันเบนซิน และรังสี UV
ผลิตในประเทศเยอรมนี
![]() | |
ฟลักซ์การส่องสว่าง | 500 lm |
ระดับการป้องกัน IP | IP 64 |
ความต้านแรงกระแทก | IK07 |
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุต่ำสุด/สูงสุด | 220 / 240 V/AC |
ระดับการป้องกัน | การป้องกันระดับ II/ฉนวนป้องกัน |
ความถี่ต่ำสุด/สูงสุด | 50 / 60 Hz |
อัตรากำลัง | 6 W |
ประเภทสายเคเบิล | H05BQ-F2x1.0 มม.² |
ระยะการนำกำลัง | 5 m |
จำนวนของไฟ LED | 16 ชิ้น |
ขั้วต่อปลั๊ก | 1 ปลั๊กนิรภัย, 16 A |
ระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | E |