ไฟคาดศีรษะ LED กำลังสูง WH2H
ไฟฉายคาดศีรษะ LED WH2H
HDLAMP-WH2H-LED-2XAA-200LUMEN
หมายเลขสินค้า 0827809802
EAN 4065233065345
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ตลับแบตเตอรี่ที่ด้านหลัง - สวมใส่สบายมากเนื่องจากหลอดไฟมีความสมดุลเป็นอย่างดี
- หน้าสัมผัสชุบทองแบบแข็งให้การป้องกันการกัดกร่อนที่ดีที่สุด
- กลไกการโฟกัสแบบบิดสำหรับการสลับระหว่างลำแสงระยะใกล้ที่สม่ำเสมอ (พร่ามัว) และลำแสงระยะไกลแบบรวม (โฟกัส)
- การป้องกันระดับสูง
- หัวโคมไฟแบบหมุนได้
- ซับในยางของแถบคาดศีรษะช่วยให้มั่นใจได้ว่ายึดเกาะแน่นบนหมวกกันน็อคงานก่อสร้าง
- สวิตช์ด้านหน้า
แบตเตอรี่ไม่รวมอยู่ในอุปกรณ์ที่มีให้
สำหรับการใช้งานส่องสว่างระยะใกล้ถึงปานกลาง เหมาะสำหรับหมวกกันน็อคงานก่อสร้าง
ฟลักซ์การส่องสว่างต่ำสุด/สูงสุด | 80 / 300 lm |
ปรับโฟกัสได้ | ใช่ |
ระยะการจัดแสงต่ำสุด/สูงสุด | 75 / 150 m |
ระดับการป้องกัน IP | IP 56 |
การกำหนดแบตเตอรี่ | Mignon AA LR6 AM3 |
จำนวนแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่ | 2 ชิ้น |
อุณหภูมิการทำงานต่ำสุด/สูงสุด | -20 to 40 °C |
วัสดุ | พลาสติก |