ไฟฉาย LED UV สำหรับใช้ในการค้นหารอยรั่วที่เน้นด้วยสารตรวจจับการรั่วซึม UV ในเครื่องปรับอากาศรถยนต์

ไฟฉายพกพา LED UV
ไฟฉายยูวี-LED-3XAAA

หมายเลขสินค้า 0827807201
EAN 4050641966421

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับใช้ในการค้นหารอยรั่วที่เน้นด้วยของเหลวตรวจจับการรั่วซึม UV ในระบบปรับอากาศของรถยนต์

แสงสีฟ้ามาตรฐานช่วยให้ค้นพบรอยรั่วได้ง่ายกว่า


รังสี UVA คลื่นยาวจะสร้างแสง UV ที่แท้จริง



การออกแบบที่มีความแข็งแรงสูงและทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม


ตัวเครื่องทำจากอะลูมิเนียมอัลลอย 6061 T6 คุณภาพสูง



หน้าสัมผัสชุบทอง


  • ไม่มีการกัดกร่อน

  • การสัมผัสที่มีประสิทธิภาพ โดยมีความต้านทานในการถ่ายโอนกระแสไฟน้อยที่สุด


มาพร้อมกับกระเป๋าเข็มขัด

ข้อสังเกต

อย่าเล็งลำแสงไปที่ดวงตาของคุณเองหรือดวงตาของบุคคลอื่นอย่างจงใจ อ่านคำแนะนำและข้อมูลความปลอดภัยที่ให้ไว้ก่อนใช้งานไฟฉายเป็นครั้งแรก!

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เพื่อการค้นหารอยรั่วได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยใช้การตรวจจับรอยรั่วด้วย UV ในการตรวจจับของเหลวในเครื่องยนต์ กระปุกเกียร์ ระบบระบายความร้อน สายไฮดรอลิก กลไกพวงมาลัยพาวเวอร์ และระบบปรับอากาศ

ความยาวคลื่นต่ำสุด/สูงสุด

395-410 nm

ปรับโฟกัสได้

ไม่

ระยะการจัดแสง

50 m

ระดับการป้องกัน IP

IP 67

Battery designation

Micro AAA LR03 AM4

จำนวนแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่

3

วัสดุของกรอบกันกระแทก

อะลูมิเนียม

ความยาว x ความกว้าง x ความสูง

125 x 32 x 32 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค