ไฟฉาย LED มาตรฐาน มีตัวยึดด้วยแม่เหล็ก
ไฟฉาย LED มาตรฐาน
FLASH LIGHT WITH MAGNETIC BRACKET

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ไม่รวมแบตเตอรี่
ฟลักซ์การส่องสว่าง | 15 lm |
ปรับโฟกัสได้ | ไม่ |
ระยะการจัดแสง | 25 m |
ระดับการป้องกัน IP | IP 40 |
การกำหนดแบตเตอรี่ | Mono D LR20 AM1 |
จำนวนแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่ | 2 ชิ้น |
วัสดุของกรอบกันกระแทก | อะลูมิเนียม/พลาสติก |
ความยาว x ความกว้าง x ความสูง | 185 x 58 x 58 mm |
สีของแสงไฟ | ขาว |