โคมไฟ LED แบบชาร์จไฟได้ Ergopower COB

โคมไฟ LED ไร้สาย Ergopower COB
LAMP-BTRY-G-3W-IP65-ERGOPOWER COB

หมายเลขสินค้า 0827940221
EAN 4056807383439

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โคมไฟ COB LED

ดีไซน์เฉพาะของ Wurth



การป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP65


กรอบกันกระแทกสองส่วนประกอบพร้อมที่จับถนัดมือ



ความยืดหยุ่นสูง


ตะขอ 2 อันเพื่อความยืดหยุ่นสูง



ใช้งานได้สะดวกสบาย


  • ตัวยึดสายรัดแข็งแรง

  • สายคล้องข้อมือ


ไฟหลัก 3 W COB LED, ไฟสปอตไลท์ 1 W LED



ฟังก์ชันไฟฉาย


ไฟสปอตไลท์เหนือหัวโคมไฟ



ไฟสปอตไลท์, ไฟหลัก, ปิด


โหมดสวิตช์



สามารถหมุนหัวโคมไฟได้ 160°



สถานะการชาร์จแบตเตอรี่


ไฟแสดงสถานะ 1 ดวง




แม่เหล็กที่ทรงพลังที่ด้านล่างของโคมไฟ



เวลาในการชาร์จสั้น, ระยะเวลาใช้ไฟได้ยาวนาน


เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนล่าสุด

ข้อสังเกต

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน: 3.7 V, 2,200 mAh, 8.14 Wh

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ดัชนีการแสดงผลสี (CRI) ต่ำสุด

70

ไฟส่องสว่างหลักของฟลักซ์

250 lm

ไฟส่องสว่างด้านข้างฟลักซ์

80 lm

อุณหภูมิสี

6000 K

ระยะเวลาส่องสว่างของหลอดไฟหลัก

3,5 h

ระยะเวลาส่องสว่างของไฟรอง

7 h

เวลาในการชาร์จ

4 h

ความต้านแรงกระแทก

IK08

ระดับการป้องกัน IP

IP 65

0 - not applicable

IP 65

แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ

3,7 V/DC

ความจุแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่

2200 mAh

ประเภทของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่

Li-lon

หลอดไฟ ระดับการป้องกัน

การป้องกันระดับ 3/แรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษ

ความยาว x ความกว้าง x ความสูง

275 x 58 x 47 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค