บันไดอะลูมิเนียมสารพัดประโยชน์

บันไดอะลูมิเนียมสารพัดประโยชน์
LDR-MULTIPURP-ALU-4X4RUNGS

หมายเลขสินค้า 0962931624
EAN 4056807391298
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

บันไดพับ มีความยืดหยุ่นสำหรับใช้เป็นบันไดมาตรฐานหรือบันไดพับ

ประหยัดพื้นที่ในยานพาหนะและห้องเก็บสินค้า


กะทัดรัดเมื่อพับเก็บ



ข้อต่อลวดเหล็กที่แข็งแรงล็อคโดยอัตโนมัติ



ทนแรงบิดสูง


หน้าแปลนสี่แฉกและการเชื่อมต่อขั้นบันได/เสาบันไดแบบกดล็อค



ทนต่อการโค้งงอได้ดีมาก


ขั้นบันไดทำจากอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป



ขาตั้งมั่นคง


ขาตั้ง 2 ส่วนกันลื่น



ความปลอดภัยในการก้าว


ขั้นบันไดเซาะร่องกันลื่น

ข้อสังเกต

แกนตามขวาง (รวมถึงวัสดุยึด) จะรวมอยู่กับบันไดและสามารถติดตั้งได้ในไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

วัสดุ

อะลูมิเนียม

พื้นผิว

เรียบ

4 + 2

4 x 4

ความกว้าง

0,35 m

ความยาวตามขวาง

0,85 m

ขนาดตามขวาง

64 x 25 mm

ขนาดราง

64 mm x 25 mm

ระยะห่างของขั้นบันได

283 mm

ขนาดขั้นบันได

28 x 28 mm

พื้นที่สแตนด์ตาม TRBS 2121-2

ไม่

สมรรถนะในการรับน้ำหนัก

150 kg

ความยาวเมื่อใช้เป็นบันไดมาตรฐาน

4,63 m

ความสูงระดับยืนเมื่อใช้เป็นบันไดมาตรฐาน

3,21 m

ความสูงในการทำงานเมื่อใช้เป็นบันไดมาตรฐาน

4,71 m

ความสูงระดับเหยียดมือเมื่อใช้เป็นบันไดมาตรฐาน

5,21 m

ความสูงจุดเทียบเมื่อใช้เป็นบันไดพาด (ที่ความเอียง 70°)

4,36 m

บันไดมาตรฐานที่มีระยะห่างของผนัง: ความสูงขาตั้ง

2,4 m

บันไดมาตรฐานที่มีระยะห่างของผนัง: ความสูงในการทำงาน

3,9 m

บันไดมาตรฐานที่มีระยะห่างของผนัง: ความสูงระดับเหยียดมือ

4,4 m

บันไดมาตรฐานที่มีระยะห่างของผนัง: ความสูงจุดเทียบ (ที่ความเอียง 75°)

3,39 m

ความยาวเมื่อใช้เป็นบันไดพับ

2,36 m

ความสูงในการตั้งเมื่อใช้เป็นบันไดแบบขั้น

1,54 m

ความสูงในการทำงานเมื่อใช้เป็นบันไดพับ

3,04 m

ความสูงในการเอื้อมเมื่อใช้เป็นบันไดแบบขั้น

3,54 m

ความยาวของก้าวเมื่อใช้เป็นบันไดพับ

1,5 m

ความสูงแนวตั้งเมื่อใช้เป็นบันไดพับ

2,25 m

ขนาดการขนย้าย

1.23 x 0.35 x 0.27 m

น้ำหนัก

14,6 kg

มาตรฐาน

EN 131

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค