เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ LDM 50S

เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ LDM 50S
เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ LDM 50S

หมายเลขสินค้า 5709300550

EAN 4062856038602

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ LDM 50S

หมายเลขสินค้า 5709300550

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ที่แม่นยำ ช่วงการวัดสูงสุด 50 เมตร

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ความแม่นยำ ± 1.5 มม., ระยะ 50 ม.) ตามมาตรฐาน ISO 16331-1



กรอบกันกระแทกแบบ 2 ส่วนประกอบ อุปกรณ์ที่ทนทานและใช้งานสะดวก


การปกป้องจากแรงกระแทกด้วยส่วนประกอบที่อ่อนนุ่มและหนาเป็นพิเศษ



จอแสดงผลส่องสว่างขนาดใหญ่แสดงข้อมูลได้ 4 บรรทัด


อ่านข้อมูลได้ง่ายดายเป็นเลิศ



สามารถเปลี่ยนระดับอ้างอิงได้


  • สามารถวัดจากขอบของเครื่องมือวัดด้านหน้าได้

  • สามารถวัดจากขอบของเครื่องมือวัดด้านหลังได้

  • สามารถวัดจากจุดศูนย์กลางของเกลียวบนขาตั้งแบบสามขาได้


ส่วนปลายอเนกประสงค์


สามารถวัดจากช่องและมุมต่างๆ ได้



สกรูขาตั้งแบบสามขา ¼”


สามารถวัดได้อย่างแม่นยำจากขาตั้งแบบสามขา



ปิดลำแสงเลเซอร์และปิดอุปกรณ์ได้โดยอัตโนมัติ



เครื่องวัดความเอียง 4 x 90°


การปรับระดับ การวัดระดับหรือความลาดเอียงของหลังคา



เปลี่ยนหน่วยการวัดได้


ม./นิ้ว/ฟุต/ ทศนิยมและเศษส่วน



การติดตาม (การวัดแบบต่อเนื่อง)


การติดตามระยะห่างสูงสุด/ต่ำสุด



เครื่องจับเวลา (การทริกเกอร์ด้วยตัวเอง)



เสียงสัญญาณบี๊พ


สามารถเปิดและปิดได้



ฟังก์ชัน


  • การวัดระยะแบบเดี่ยว

  • การคำนวณพื้นที่

  • การคำนวณปริมาตร

  • พีทาโกรัส (เดี่ยว/คู่แบบอ้อม)

  • การบวกและการลบค่า

  • เครื่องวัดความเอียง

  • หน่วยความจำ (99 ค่า)
ข้อสังเกต
  • มีการแผ่รังสีเลเซอร์ ห้ามจ้องมองลำแสง ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2

  • ต้องใช้แบตเตอรี่ AAA x 2 ก้อน (ไม่ได้มีมาให้)
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ช่วงการวัดความยาวสูงสุด

50 m

จำนวนแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่

2 ชิ้น

ประเภทของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่

ด่าง

ความยาว

115 mm

ความกว้าง

48 mm

ความสูง

29 mm

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-10 to 50 °C

ระดับการป้องกัน IP

IP 54

ข้อผิดพลาดของการวัดความยาว (+/-)

+/- 1.5 มม.

หมวดหมู่เลเซอร์

2

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค