สีสเปรย์แบบด้าน
สีสเปรย์คุณภาพไนโตร-อัลคิดัล ด้าน
LACQUER SPRAY BLACK
หมายเลขสินค้า 0893329005
EAN 4061975387202
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
คุณภาพไนโตร-อัลคิดัลคุณภาพสูง
- แห้งเร็ว
- ใช้งานง่าย
- คุณสมบัติการครอบคลุมที่ดีมาก
- ครอบคลุมดีมาก
สามารถพ่นทับสีรองพื้น สีโป๊ว และประเภทสีทุกชนิด
เรซินสีแห้งเร็ว
สูตรไม่ผสมโลหะหนัก
ระยะเวลาแห้งที่ 20°C
- แห้งแบบฝุ่นไม่ติด< 10 นาที
- แห้งแบบไม่เหนียวติดมือ< 20 นาที
- แห้งแบบสัมผัสแล้วแห้ง< 60 นาที
ทนความร้อนได้ถึง +80°C
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับงานซ่อมแซมสี การป้องกันการกัดกร่อนและสภาพดินฟ้าอากาศ และการตกแต่งพื้นผิว พื้นผิว: ไม้, โลหะ, ผ้า, หิน, เซรามิก, แก้ว, พลาสติกทาสีได้, คอนกรีต, เครื่องจักรสาน การใช้งานที่หลากหลาย: รถยนต์เชิงพาณิชย์ ตัวถัง หม้อน้ำ โครงสร้างหน้าต่าง โครงสร้างเหล็ก เป็นต้น
เขย่ากระป๋องสีแรงๆ อย่างน้อย 2 นาทีก่อนใช้ พื้นผิวต้องสะอาด แห้ง และไม่มีจาระบี ขจัดสนิมและสีเก่าที่หลุดล่อนออก ขัดด้วยกระดาษทราย แล้วทาสีรองพื้น ระยะการฉีดพ่น: 20-25 ซม. รอสีแห้งประมาณ 5 นาทีก่อนฉีดพ่นชั้นต่อไป
ปริมาณ | 400 ml |
สี | ดำสนิท RAL 9005 |
พื้นฐานทางเคมี | ไนโตรอัลคิเดล |
ระดับความมันเงา | สีด้าน |
ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด | 80 °C |
ความหนาแน่น | 0,75 g/cm³ |
เวลาในการแห้งตัวโดยไม่มีฝุ่นติด | 10 min |
ระยะการฉีดพ่นต่ำสุด/สูงสุด | 20-25 cm |
ระยะการฉีดพ่นต่ำสุด | 20 cm |
ระยะการฉีดพ่นสูงสุด | 25 cm |
ระยะเวลารอให้แห้งก่อนสัมผัส | 20 min |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 36 เดือน |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุดสำหรับกระป๋อง | 20 °C |
สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต | ที่ 15°C ถึง 25°C และความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 60% |
สภาวะสำหรับเวลาในการแห้ง | ที่ 20°C |
เวลารอก่อนลงซ้ำต่ำสุด | 5 min |
การออกแบบ | หัวฉีดกลม |
ปราศจากโลหะหนัก | ใช่ |
ปราศจากสาร CFC (ก๊าซเชื้อเพลิง) | ใช่ |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!