ถาดแม่เหล็ก

ถาดแม่เหล็ก
ถ้วยแม่เหล็ก L240-B145-L45มม.

หมายเลขสินค้า 0714937124

EAN 4038898256649

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ถาดแม่เหล็ก

หมายเลขสินค้า 0714937124

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับการจัดเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กที่เป็นแม่เหล็กอย่างง่ายดายและปลอดภัย แม้กระทั่งวางตะแคง

การยึดที่นุ่มนวลกับพื้นผิวที่บอบบาง


แม่เหล็กหุ้มพลาสติก



ทนทาน


ถาดที่ทนทานมีขอบสูงเป็นพิเศษ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาว (L)

240 mm

ความกว้าง (B)

145 mm

วัสดุ

สแตนเลสสตีล

ความสูง (H)

45 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค