คีมจับท่อ ปรับได้
คีมจับท่อ ปรับได้
ประแจคอม้า-L10นิ้ว1 1/4นิ้ว
หมายเลขสินค้า 071402 71
EAN 4011231707459
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
![]() | |
ความยาวหน่วยเป็นนิ้ว (L) | 10 in |
ความยาว (L) | 250 mm |
ระยะการจับต่ำสุด/สูงสุด | 10-32 mm |
ความยาวของก้ามหนีบ (E) | 36 mm |
ความกว้างของก้ามหนีบ (B) | 16 mm |
ความหนาของก้ามหนีบ (C) | 7,5 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |
ISO | 8976 |
วัสดุของด้ามจับ | CR-V-ST |
พื้นผิว | เรียบ |