เคเบิ้ลไทร์ KBL 2 สีดำ มีสลักพลาสติก
เคเบิ้ลไทร์ หนึ่งชิ้น ผ่านการรับรอง สีดำ
เคเบิ้ลไทร์ สีดำ 3.6X200 มม.


ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ด้วยส่วนปลายแหลมและโค้งเล็กน้อย และมีตัวล็อกลิ่มแบบชิ้นเดียว
- คุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรม มีอายุการใช้งานยาวนานและน่าเชื่อถือสำหรับการใช้งานทั้งในร่มหรือกลางแจ้ง
- ทนทานต่อสภาพอากาศและรังสี UV ตามมาตรฐาน ISO 4892-2, part 2 สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
- ใช้ง่ายด้วยตัวนำเกลียว
- ผิวภายนอกที่ราบเรียบและขอบที่โค้งมนเพื่อป้องกันความเสียหายกับฉนวนหรือปลอกสายเคเบิล
- ฟันด้านในของสายรัดจะช่วยยึดอย่างมั่นคง และช่วยป้องกันการบิดหรือการเลื่อนไปด้านข้าง
- คุณสมบัติไม่ลามไฟ หมายความว่า ถ้าเกิดเพลิงไหม้ เคเบิ้ลไทร์จะไม่ทำให้ไฟแพร่กระจาย
- สามารถใช้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง
- ปราศจากซิลิโคนและฮาโลเจน และเป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
- เหมาะสำหรับการติดตั้งทั้งที่ใช้และไม่ใช้เครื่องมือ
สามารถสแกนรหัส QR บนบรรจุภัณฑ์เพื่อดู บันทึก และพิมพ์การรับรองและคำประกาศ
ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน EN 62275, IEC 62275, UL 62275 type 2.21 (CSA)
เคเบิ้ลไทร์ที่ทนทานต่อรังสี UV นี้ตรงตามมาตรฐาน ISO 4892-2: พลาสติก – การฉายรังสีสังเคราะห์หรือการทดสอบสภาวะแวดล้อมในอุปกรณ์ – ส่วนที่ 2: หลอดไฟ Xenon ที่ให้แสงสเปกตรัมเต็มรูปแบบ การฉายรังสีหรือการทดสอบสภาวะแวดล้อม 1,000 ชั่วโมงโดยใช้วิธีการทดสอบนี้เป็นข้อกำหนดของมาตรฐาน IEC 62275, EN 62275 และ UL 1565 สำหรับเคเบิ้ลไทร์ที่ทนทานต่อรังสี UV
เคเบิ้ลไทร์สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม ได้แก่งานวิศวกรรมเครื่องกล การผลิตตู้สวิตช์ การผลิตยานพาหนะ โรงงาน การบำรุงรักษา อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการก่อสร้าง อู่ซ่อมรถยนต์ การขนส่ง/โลจิสติกส์ การสร้างลิฟท์
วัสดุ | PA 6.6 V-2 - พอลิเอไมด์ |
สี | ดำ |
ความกว้าง | 3.6 mm |
ความยาว | 200 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายต่ำสุด/สูงสุด | 2-53 mm |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -40 to +85 °C |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |