ปืนยิงกาวระบบลม Juniorfix
ปืนยิงกาวระบบลม Juniorfix
ปืนยิงกาวระบบลม แบบหลอดแข็ง 310 มล.
หมายเลขสินค้า 0703891310
EAN 4052703473946
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ใช้งานง่าย
น้ำหนักเบา กะทัดรัด และออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
ตัวควบคุมแรงดันแบบหมุนบนด้ามจับเพื่อการยิงกาวทั้งแบบช้าและรวดเร็ว
การควบคุมความเร็วในการไหลที่ดีเพิ่มเติมผ่านทริกเกอร์
การเคลื่อนไหวที่เหมาะสมที่สุด
ตัวหน่วงบนวาล์วทริกเกอร์แบบเร็ว
การป้องกัน เช่น ส่วนประกอบการจ่ายลมและการทำความสะอาดที่ง่าย
โครงสร้างแบบปิดสนิท
อัตราการใช้ลมโดยเฉลี่ยของปืนยิงกาวระบบลมอยู่ที่ประมาณ 7.2 ลิตร/นาที
คำเตือน: แรงดันใช้งานสูงสุดสำหรับการยิงกาวอยู่ที่ 6 บาร์
คำแนะนำในการใช้งานนั้นเป็นคำแนะนำที่อิงจากการทดสอบที่เราได้ดำเนินการและประสบการณ์ของเรา โปรดทำการทดสอบของคุณเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ | กระบอก 310 มล. |
ปริมาณการไหล | 7,2 l/min |
ความยาว | 238 mm |
เกลียวต่อ | 1/4 นิ้ว |
น้ำหนักของเครื่อง | 0,47 kg |
แรงดันในการใช้งานสูงสุด | 10 bar |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!